絞り込み
容量(mL)
- 3000
- 200(4)
- 300(7)
- 500(12)
- 1000(14)
- 2000(14)
- 4000(2)
- 5000(4)
- 6000(3)
- 10000(2)
- 20000(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 三商(4)
- アズワン(1)
- DURAN(1)
セパラブルフラスコとは、化学実験に使われる胴部のみのフラスコのことです。素材には熱や衝撃に強い硼珪酸ガラスなどが用いられます。胴部と組み合わせる口部(セパラブルカバー)を選び分けることで口数が替えられ、口が広いので洗浄しやすい点が特徴。口部との接合部は、クランプで結合する時の密着性を高めるため摺り合わせになっているものがほとんどです。液体の攪拌、蒸留などの用途に合わせ、円筒形、丸底型などの形状を選びます。
「容量(mL)」から絞り込む
200(4)
300(7)
500(12)
1000(14)
2000(14)
3000
5000(4)
6000(3)
10000(2)
20000(2)

セパラブルフラスコ 丸型
SIBATA(柴田科学)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から17日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
DURAN¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)
SIBATA(柴田科学)¥459,800税込¥505,7801個33日以内出荷容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。