絞り込み
高さ(mm)
  • 1384(3)
  • 1390(1)
  • 1587(3)
  • 1590(1)
  • 1800(27)
  • 1892(3)
  • 1900(1)
  • 1930(2)
  • 2197(3)
間口(mm)
  • ~1000(9)
  • ~1500(15)
  • ~2000(14)
奥行(mm)
  • ~500(24)
  • ~1000(17)
棚段数
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 5(27)
  • 6(1)
耐荷重(kg/段)
  • 200
  • 50(1)
  • 100(25)
  • 120(42)
  • 150(1)
  • 180(6)
  • 200~250(1)
  • 250(49)
ブランド
  • TRUSCO(24)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • キャニオン(3)
  • シンコー(3)
  • タニコー(2)
TRUSCO・ERECTA(エレクター)・キャニオン・シンコー・タニコー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1384(3)
1390(1)
1587(3)
1590(1)
1800(27)
1892(3)
1900(1)
1930(2)
2197(3)
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)シンコー
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)シンコー(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304) シンコーステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)シンコー(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
ソリッドエレファントシェルフ タニコーソリッドエレファントシェルフタニコー
78,980税込86,878
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)高さ(mm)1930パイプ径(Φmm)25棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)800
オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクターシェルフERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ)ERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1821棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ) ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ)ERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1518棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
エレファントシェルフ タニコーエレファントシェルフタニコー
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm)1930奥行(mm)310棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)800
ステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1081種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)35.8タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1048種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)30.9タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×460×1805
ステンレス軽中量棚増結W860×D305×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W860×D305×H1805 5段TRUSCO
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1005種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)26.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×310×1805
ステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805TRUSCO
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1447種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)70.2タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1760×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1760×D455×H1805TRUSCO
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1404種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×460×1805
ステンレス軽中量棚増結W1760×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1760×D305×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1366種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)53.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×310×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805TRUSCO
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1323種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)56タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1285種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)44.4タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×460×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1460×D305×H1805TRUSCO
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1242種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×310×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1200種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.6タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805TRUSCO
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1161種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×460×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1160×D305×H1805TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1129種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)31.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段TRUSCO
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1072種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)41.3タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1030種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)36.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×460×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D305×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D305×H1805 5段TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-0998種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)31.6タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805TRUSCO
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1439種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)75.8タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805TRUSCO
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1391種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)66.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×460×1805
ステンレス軽中量棚基本W1760×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D305×H1805TRUSCO
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1358種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)59.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805TRUSCO
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1315種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805TRUSCO
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1277種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)50タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×460×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D305×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1234種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805TRUSCO
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1196種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)49.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1160×D455×H1805TRUSCO
189,800税込208,780
1セット
15日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1153種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.2タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×460×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1160×D305×H1805TRUSCO
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1111種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.3タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×310×1805
ステンレスシェルフ キャニオンステンレスシェルフキャニオン
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)1820奥行(mm)610高さ(mm)1900棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200トラスコ品番458-2691種別組立式質量(kg)49.6ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)800仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分
ステンレスシェルフ キャニオンステンレスシェルフキャニオン
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)1820奥行(mm)610高さ(mm)1590棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200トラスコ品番458-2632種別組立式質量(kg)48.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)800仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分
ステンレスシェルフ キャニオンステンレスシェルフキャニオン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)1820奥行(mm)610高さ(mm)1390棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200トラスコ品番458-2594種別組立式質量(kg)48ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)800仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります

本体/セット