「高さ(mm)」から絞り込む
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)シンコー翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)シンコー(2件のレビュー)翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430)シンコー翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚5段仕様(SUS430)シンコー翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)シンコー(1件のレビュー)3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS304)シンコー3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS304)シンコー3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数4材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430)シンコー翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレス作業台シンコー翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ステンレスラックシンコー翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ステンレス作業台シンコー翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS304)シンコー3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS304)シンコー3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚5段仕様(SUS304)シンコー3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
『ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
ページ: 1/ 3