「最大長(mm)」から絞り込む
シルバーフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥11,980~税込¥13,178~
1本(4m)ほか
翌日出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
ジョイント釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に色イエローロッド径(Φmm)7.5許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)PP被膜あり
スーパースリムフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽索引用長さ8m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
コブラヘッドスチールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。有効長(m)25厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥23,980~税込¥26,378~
1本(5m)ほか
翌々日出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくいフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400関連資料(0.95MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1セット(0.5m×10本)
翌日出荷から翌々日出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)関連資料(1.76MB)取扱説明書(0.23MB)
コブラヘッドスチール(角度調整式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から翌々日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える!
通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群!
肩にかけて操作するので、点検口など
狭い空間でもラクラク作業できる!
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から翌々日出荷
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
クラス最高性能フィッシャー!
フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。
カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌々日出荷
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具色オレンジ復元可能曲げ半径(cm)20
ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8本体寸法(mm)54×550×54本体質量(kg)1.4収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿50/製品54竿数17先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.08MB)取扱説明書(0.15MB)
マグネット壁裏名人(ローラー式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引
超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる
偏芯ロック機構で電線押込みができる竿をねじって伸縮をロック・解除できるロックすると竿が固定するので、押しても縮まない4mタイプ先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー外竿は滑り止めソフトパッド巻き先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能 みるサーチミニも取り付け可能引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650収納時寸法(cm)40最大径(Φmm)竿40/製品44竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.08MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
コブラヘッドスチールDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ロッドはスチール製で直進性抜群。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)12幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド<蓄光について> しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)ロッド数3本関連資料(1.57MB)取扱説明書(0.83MB)復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ5m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5寸法(mm)48×48×440収納時寸法(cm)44最大径(Φmm)竿:40寸法(Φmm)48竿数16先端金具・フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400タイプ1個口
ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿39/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ7m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19
ジョイント釣り名人セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
ロープドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥46,178¥41,980
ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥87,978¥79,980
ドラム用シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥20,878¥18,980
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198