絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • PROMATE(2)
  • ミノル工業(1)
長さ(m)
  • 100
  • 1.1(1)
  • 15(4)
  • 30(8)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 300(5)
直径(Φmm)
  • 650(1)
  • 1400(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーイエロー(リール付) PROMATEスーパーイエロー(リール付)PROMATE(6件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
パケットランナー PROMATEパケットランナーPROMATE
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710ロッド径(Φmm)6.5リール外径(mm)Φ650
シルバーグラスライン(小型7Φmm) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(小型7Φmm)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
41,980税込46,178
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
シルバーグラスラインセット(小型7Φmm) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット(100m)
翌々日出荷
線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1本(100m)
翌日出荷から5日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
スーパーイエロー ミノル工業スーパーイエローミノル工業
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1本(100m)
3日以内出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(100m)
3日以内出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1セット(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
ケーブルリール