絞り込み
自由長(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
線径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
外径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 6.3(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.15
  • 0.008(2)
  • 0.011(2)
  • 0.018(4)
  • 0.019(3)
  • 0.021(3)
  • 0.023(2)
  • 0.028(5)
  • 0.03(5)
  • 0.031(2)
  • 0.038(3)
  • 0.044(4)
  • 0.047(3)
  • 0.066(3)
  • 0.09(3)
  • 0.093(3)
  • 0.11(4)
  • 0.14(3)
  • 0.141(3)
  • 0.147(3)
  • 0.186(3)
ばねの種類
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
引張ばね(引きばね)
許容荷重(N)
  • 7.06(1)
7.06
ブランド
  • エスコ(1)
  • ツチノ(1)
エスコ・ツチノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
引きバネとは、コイルバネの一種で引っ張る方向に荷重を受ける用途で使用されます。バネのなかでは圧縮バネに次いで広く使用されており、ステンレスやバネ用硬鋼線に使われることが多いです。両端部にフックを起こし引っ掛けて使用するのが一般的。自転車のスタンド部分や免震装置など一般的に使用するものから、建物の重要な部分まで幅広く使われるバネのため、使用するものの荷重や必要な張力によって適切なものを選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由長(mm)から絞り込む
25(1)
50(1)
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
6.3x0.6 / 35.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.6 / 35.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-149高さ(mm)35.5ばね定数(N/mm)0.15フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)73
引きバネ