絞り込み
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
縦(mm)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 325(11)
深さ(mm)
  • 75
  • 16.5(1)
  • 53(2)
  • 60(2)
  • 65(8)
  • 66(2)
  • 83(20)
  • 90(12)
  • 98(30)
  • 100(93)
  • 103(26)
  • 105(1)
  • 110(60)
  • 111(47)
  • 116(2)
  • 118(61)
  • 124(141)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
横(mm)
  • 314(4)
  • 348(4)
  • 350(2)
  • 382(5)
  • 384(1)
  • 416(8)
  • 418(1)
  • 450(6)
  • 484(6)
  • 518(8)
  • 552(7)
  • 586(3)
  • 620(1)
  • 654(1)
  • ホワイト(11)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • テンパール工業(2)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
4(5)
6(8)
8(5)
10(5)
12(5)
14(6)
16(4)
18(6)
22(4)
26(3)
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
10,980税込12,078
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)75(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤