絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • 河村電器産業(1)
  • ANTEC(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感知方式から絞り込む
補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)補修品(携帯用送受話器)ニッタン(NITTAN)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
差動式スポット型感知器 普通型 ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型ニッタン(NITTAN)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
標識板 ニッタン(NITTAN)標識板ニッタン(NITTAN)
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)80×240文字白色シルク印刷両面材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)取付穴Φ4.5付属品取付ネジ2本
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
プロテクタ(表示灯用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯用)ニッタン(NITTAN)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒外径(Φmm)130取付穴Φ4.5
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)フラット発信機(P型1級・P型2級)ニッタン(NITTAN)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
欠品中
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)ニッタン(NITTAN)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
消火栓始動押ボタン(露出型) ニッタン(NITTAN)消火栓始動押ボタン(露出型)ニッタン(NITTAN)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
プロテクタ(発信機用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(発信機用)ニッタン(NITTAN)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
発信機用のプロテクタガード
適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用外径(Φmm)158
プロテクタ(表示灯フラット発信機用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯フラット発信機用)ニッタン(NITTAN)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
プロテクタ(機器収容箱用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(機器収容箱用)ニッタン(NITTAN)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
機器収容箱用のプロテクタガード
表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(フラット表示灯)ニッタン(NITTAN)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
ベルボックス用プレート ニッタン(NITTAN)ベルボックス用プレートニッタン(NITTAN)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
P型用ベルボックス用プレート
材質SPCC(t1.2)外径(Φmm)250×250
ベル露出ボックス Φ150用 ニッタン(NITTAN)ベル露出ボックス Φ150用ニッタン(NITTAN)
6,930税込7,623
1台
3日以内出荷
P型用ベル露出ボックス
仕様露出外径(Φmm)250×250
表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)ニッタン(NITTAN)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)ベルR型用・1PS1用ニッタン(NITTAN)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)ニッタン(NITTAN)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
P型受信機用
その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き光源【表示灯】LED球使用環境温度(℃)-10~+50主材質難燃性樹脂関連資料※商品詳細図面(0.02MB)電圧×電流(VA)DC24V 5mA
差込ベース 差込式 3端子 ニッタン(NITTAN)差込ベース 差込式 3端子ニッタン(NITTAN)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
用途AKF2-P クロ用材質難燃性樹脂質量(g)48
感知器用埋込アダプタA ニッタン(NITTAN)感知器用埋込アダプタAニッタン(NITTAN)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機 塗代カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 塗代カバーニッタン(NITTAN)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
表示灯付フラット発信機 防雨カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 防雨カバーニッタン(NITTAN)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合【発信機】MM1W-PL、MM1W-01
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
適合【感知器】KC・IA用外径(Φmm)109
消火栓始動押ボタン(埋込型) ニッタン(NITTAN)消火栓始動押ボタン(埋込型)ニッタン(NITTAN)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
プロテクタ(分離型感知器用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(分離型感知器用)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)ニッタン(NITTAN)
1,790税込1,969
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)70×120定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)ニッタン(NITTAN)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)フラット発信機(R型・R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
端子台ユニット(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)端子台ユニット(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
機器収容箱(R型アドレス付)の端子台ユニット。取付用ネジ付
端子台ユニット(R型) ニッタン(NITTAN)端子台ユニット(R型)ニッタン(NITTAN)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
機器収容箱(R型)の端子台ユニット。取付用ネジ付
ボックス ニッタン(NITTAN)ボックスニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
機器収容箱のボックス
用途横型兼用
点検ボックス ニッタン(NITTAN)点検ボックスニッタン(NITTAN)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
感知器埋込用プレート 小型用 取付金具 ニッタン(NITTAN)感知器埋込用プレート 小型用 取付金具ニッタン(NITTAN)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
小型感知器用
遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
差動式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
定温式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
分離型天井取付金具 ニッタン(NITTAN)分離型天井取付金具ニッタン(NITTAN)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
KLD一式で2個必要
外径(Φmm)120×320×195
露出ボックス(縦型・横型共通) ニッタン(NITTAN)露出ボックス(縦型・横型共通)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
機器収容箱のボックス
仕様露出、縦型・横型共通主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用