絞り込み
光色
  • 白色(1)
  • 電球色(12)
調光の可否
  • ×(2)
  • (1)
電圧(V)
  • 100(11)
光束(Lm)
  • 100未満
  • 100~200未満(34)
  • 200~300未満(66)
  • 300~400未満(62)
  • 400~500未満(60)
  • 500~600未満(20)
  • 600~700未満(23)
  • 700~800未満(11)
  • 800~900未満(13)
  • 900~1000未満(12)
  • 1000未満(2)
  • 1000~1500未満(35)
  • 1500~2000未満(17)
  • 2000~2500未満(19)
  • 2500~3000未満(10)
  • 3000~3500未満(13)
  • 3500~4000未満(4)
  • 4000~4500未満(7)
  • 4500~5000未満(6)
  • 5000~6000未満(3)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • ~3000未満(14)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満
器具・セット
  • セット品(3)
セット品
調色の可否
  • ×(3)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(2)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト電球色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
電球の種類LED光源電球色色温度(K)2700電圧(V)100消費電力(W)2.2エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット存在感を抑えた薄型デザイン独自レンズで円を描くように光を拡散本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
32日以内出荷
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LED内蔵光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 電球色 Panasonic(パナソニック)壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 電球色Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
32日以内出荷
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LED内蔵光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
和風ブラケット コイズミ(小泉成器)和風ブラケットコイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります適合適合調光器別売サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg消費電力(W)4.9時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra83調光範囲約1~100%
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
余白に寄り添うもの視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)3.8地中埋込型タイプ間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3ポール径(Φmm)135光束(Lm)50ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)0.9取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.3LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ポーチライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可
防雨型フットライト コイズミ(小泉成器)防雨型フットライトコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
その他3VA(100V)幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)85奥行(mm)32消費電力(W)1.7時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)80演色指数(Ra)93
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LEDフットライト ODELIC(オーデリック)LEDフットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
仕様調光器不可、防雨型色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ブラケットライト