絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • ENDO(遠藤照明)(41)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • TOKISTAR(1)
取付面位置
  • 壁面(24)
  • 天井(12)
  • 床面(1)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(33)
  • 昼白色(11)
  • 温白色(6)
  • 白色(1)
  • 電球色(63)
調光の可否
  • ×(230)
電圧(V)
  • 100(96)
  • 100~242(4)
  • 200(1)
  • 242(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(8)
  • 5000以上(43)
  • ~3000未満(35)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
光束(Lm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~2500未満(3)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000~3500未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・3000~3500未満・5000~6000未満
消費電力(W)
  • 5未満(48)
  • 5~10未満(60)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
器具・セット
  • セット品(7)
セット品
調色の可否
  • ×(7)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(29)
  • 90以上(42)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(24)
天井(12)
床面(1)
LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライトPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)LEDブラケットMAXRAY(マックスレイ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕上黒艶消LEDランプ別売
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様カバー化粧ネジ式タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85ランプLED内蔵器具・セットセット品容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト高さ(mm)58タイプ高演色LED電圧(V)100消費電力(W)23器具・セットセット品ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能電源ユニット内蔵調色の可否不可
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
材質グローブ:乳白ガラス構造防雨形本体黒艶消LEDランプ別売
和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型材質グローブ:鋼(鉄錆風)幅(mm)100寸法(mm)出:75質量(kg)0.5取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94定格光束(Lm)155調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様ハンドメイド消費電力(W)4.3定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード乳白模様入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体古味仕上ダークグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDランプ別売
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
62日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜定格電圧(V)100仕上白木仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
材質セード透明消模様入ガラスマーブル質量(kg)1.3ゴールド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
LEDランプ別売
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売
アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体ENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
材質セード樹脂ポリカーボネート・透明質量(kg)1.8消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142LEDランプ別売光源寿命20000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質グローブ:磁器ボーンチャイナ質量(kg)0.3取付埋込型消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103埋め込み深さ(mm)28LEDランプ別売埋込穴(Φmm)50取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体ENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.4ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質セード乳白マットアクリル質量(kg)0.7消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命LED40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121仕上クロームメッキLEDランプ別売結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)1.8消費電力(W)4.7定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.1消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229仕上古味仕上クリームLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト