絞り込み
取付面位置
  • 壁面(50)
  • 天井(12)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(30)
  • 温白色(37)
  • 白色(1)
  • 電球色(154)
調光の可否
  • ×(94)
  • (48)
電圧(V)
  • 100(174)
光束(Lm)
  • 100未満(11)
  • 100~200未満(22)
  • 200~300未満(36)
  • 300~400未満(38)
  • 400~500未満(30)
  • 500~600未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(40)
  • 5000以上(32)
  • ~3000未満(168)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(296)
  • 10~20未満(100)
  • 20~30未満(36)
  • 30~40未満(19)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
器具・セット
  • セット品(11)
セット品
調色の可否
  • ×(22)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(9)
  • 80~90未満(133)
  • 90以上(50)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • ODELIC(オーデリック)(55)
  • ENDO(遠藤照明)(42)
  • コイズミ(小泉成器)(41)
  • DAIKO(大光電機)(23)
  • 山田照明(5)
  • JAPPY(3)
  • 東芝ライテック(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
  • TOKISTAR(1)
  • コイズミ照明(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)・山田照明・JAPPY・東芝ライテック・MAXRAY(マックスレイ)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・コイズミ照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(50)
天井(12)
LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライトPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
欠品中
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
防雨型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
色温度2700K演色指数(Ra)93
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト電球色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
電球の種類LED光源電球色色温度(K)2700電圧(V)100消費電力(W)2.2エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270定格電圧AC100V専用ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形調光の可否非調光
小型ブラケット Panasonic(パナソニック)小型ブラケットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
スイッチ付上下部フレアカットルーバー付き
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)LEDブラケットMAXRAY(マックスレイ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
LED交換可アウトレットボックス取付専用業務浴室対応
用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
明暗センサー付フットライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付フットライトODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポートわずかな電力でしっかり照らします明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)寸法(mm)出:115質量(kg)0.4取付バネ式電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED幅(Φmm)130光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDブラケット角型昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型昼白色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット直管10形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管10形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×215×264色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9317-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
防雨型ブラケット コイズミ照明防雨型ブラケットコイズミ照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
壁直付型 LEDブラケット 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)幅(Φmm)52LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80演色指数(Ra)83
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン幅(mm)121質量(kg)0.7奥行(mm)195消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)235演色指数(Ra)80
防雨防湿型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケットコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・据置取付型調光の可否不可調色の可否不可
アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,898税込8,688
1台
欠品中
STYLISH LEDZシリーズ乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット天井取付にも対応調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
ブラケットライト