デジタル連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
バックライト機能。
最小表示0.001MPa取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~5.0ケースABS樹脂ケース
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージイチネンTASCO5日以内出荷
保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO4日以内出荷から5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドイチネンTASCO当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
真空計 60Φ(右まわり式)イチネンTASCO当日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
デジタル真空ゲージキットイチネンTASCO4日以内出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
冷媒クーリングユニットイチネンTASCO4日以内出荷
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります