絞り込み
線径(Φmm)
  • 3
  • 0.3(26)
  • 0.4(13)
  • 0.5(17)
  • 0.6(46)
  • 0.65(5)
  • 0.8(51)
  • 1(57)
  • 1.2(49)
  • 1.6(54)
  • 2(9)
  • 3.2(3)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • エスコ(1)
成分
  • その他(3)
  • スズ30%、鉛70%(1)
  • スズ50%、鉛50%(1)
  • スズ60%、鉛40%(2)
  • 鉛フリーはんだ(1)
タイプ
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    ¥6,820税込¥7,502
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • 棒はんだ(丸棒) HAKKO(白光)

    棒はんだ(丸棒)

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    成分フラックスなし長さ(mm)250線径(mm)Φ3
  • 鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
    成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
  • 鉛入りはんだ FS-323 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛入りはんだ FS-323 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
    成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215組成スズ 50% / 鉛 50%
  • 糸はんだ 60% goot(太洋電機産業)

    糸はんだ 60%

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
  • 鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1kg)
    当日出荷
    鉛フリ-はんだΦ3×250mm 1Kg(約60本)
    用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
  • 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(77本)
    当日出荷
    鉛フリ-はんだΦ3×250mm 1Kg(約77本)
    仕様ヤニなし線径(Φmm)3
  • SDシリーズ 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    SDシリーズ 糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1袋(65本)ほか
    当日出荷
    鉛入りはんだ。ヤニ無し。
    仕様ヤニなし長さ(mm)250質量(kg)1線径(Φmm)3
はんだ・フラックス