「導体公称断面積(mm2 ) 」から絞り込む
ブランド: フジクラ・ダイヤケーブル出荷目安: 翌日以内すべて解除
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル (7件のレビュー) ¥ 43,980~税込 ¥ 48,378~
1巻(300m)
当日出荷 から 翌日出荷
用途 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類 電力ケーブル 全長(m) 300 絶縁体厚さ(mm) 0.8 適合規格 E
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 279,800税込 ¥ 307,780
1巻(300m)
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m) 300 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 42,980~税込 ¥ 47,278~
1巻(300m)
翌日出荷 から 61日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類 電力ケーブル 全長(m) 300 JIS規格 JIS C 3612 試験電圧(V/1分) 1500 種別 単線 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 定格電圧(V) 600 適合規格 E RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 75 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 50
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1巻(300m)
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m) 300 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 8,298~税込 ¥ 9,128~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 翌日出荷
種別 撚り線 色 緑 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 600 全長(m) 100 許容電流(A) 61(30℃) JIS規格 JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm) 1.2 概算質量(kg/km) 100 導体公称断面積(mm2 ) 8 導体断構成(本/mm) 7/1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上外径(Φmm) 2.8 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 2.31 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50
IV線 フジクラ・ダイヤケーブル 当日出荷
種別 より線 色 緑 種類 電力ケーブル 長さ(m) 100 定格電圧(V) 600 許容電流(A) 49(30℃) 試験電圧 1500V JIS規格 JIS C 3307、JIS C 3317 仕上外径(mm) 5 絶縁体厚さ(mm) 1 概算質量(kg/km) 70 導体構成(本/mm) 7/1.0 導体外径(Φmm) 3 導体公称断面積(mm2 ) 5.5 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 3.33 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 50(20℃)、0.15(60℃)
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1巻(10m)ほか
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応