絞り込み
芯数(C)
  • 2(16)
  • 3(13)
  • 4(7)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(9)
  • 1.25(6)
  • 2(4)
  • 2.0(1)
  • 3.5(4)
長さ(m)
  • 20
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(8)
  • 10(36)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 40(2)
  • 50(31)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(18)
  • 210(1)
  • 5000(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(11)
  • 色(11)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(3)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 1.55(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
ブランド
  • エスコ(21)
  • 倉茂電工(2)
  • エスネット(2)
  • オーム電機(1)
  • 富士電線工業(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 福電(1)
エスコ・倉茂電工・エスネット・オーム電機・富士電線工業・JAPPY・長岡特殊電線・オーナンバ・福電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(16)
3(13)
4(7)
8(3)
10(4)
12(4)
16(4)
20(4)
30(4)
40(4)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(20m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールキャブ オーム電機ビニールキャブオーム電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から3日以内出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
11,600税込12,760
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
4,698税込5,168
1巻(20m)
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-23
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
5,020税込5,522
1個
7日以内出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
68,980税込75,878
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下RoHS指令(10物質対応)対応
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-3
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-28
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-13
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-6
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-3
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-26
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-20公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-13
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-10

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF