絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.2(1)
  • 0.5(13)
  • 0.75(39)
  • 1.25(27)
  • 2(18)
  • 2.0(8)
  • 3.5(8)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色(3)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(3)
  • 0.76(1)
  • 1.7(1)
  • 5.6(1)
ブランド
  • 倉茂電工(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • ユーボン(1)
倉茂電工・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・オーナンバ・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(3)
3(3)
4(2)
5(2)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
16(3)
20(4)
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
55,980税込61,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
7,698税込8,468特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
マルチラバロン電線 富士電線工業マルチラバロン電線富士電線工業
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボンソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)ユーボン
3,998税込4,398
1巻(10m)
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
11,980税込13,178
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF