絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(4)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 200
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 500(1)
  • 色カラー(6)
  • 色(4)
  • 色(5)
芯数(C)
  • 1(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(4)
  • 1.1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
ブランド
  • KHD(3)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(1)
KHD・オーナンバ・田中電線・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.5(4)
0.75(5)
1.25(5)
2(3)
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(200m)
当日出荷から3日以内出荷
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
10,980税込12,078
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
7,498税込8,248
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
25,980税込28,578
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vsf0.3特集
おすすめ人気ランキング
VSF