絞り込み
ブランド
  • HACRAY(ハクライ)
  • モノタロウ(333)
  • サンワサプライ(2,661)
  • コクヨ(2,263)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,168)
  • エレコム(2,080)
  • ナカバヤシ(1,834)
  • StarTech.com(1,411)
  • メディアカバーマーケット(1,280)
  • オーム電機(965)
  • エスコ(936)
  • サクラクレパス(843)
  • PLUS(プラス)[文具](691)
  • uni(三菱鉛筆)(688)
  • マルアイ(615)
  • パイロット(583)
  • キングジム(575)
  • シヤチハタ(542)
  • リヒトラブ(510)
  • ぺんてる(アストラム)(504)
  • BUFFALO(バッファロー)(490)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSD HACRAY(ハクライ)

    MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSD

    HACRAY(ハクライ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
    仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20
  • USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ HACRAY(ハクライ)

    USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ

    HACRAY(ハクライ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。【 PD自動認識】。充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】。USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。【最大20W 急速充電】。USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。【超小型&折りたたみ式プラグ】。わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。【海外電圧対応のユニバーサル仕様】。100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。
    質量(g)48出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A MaxUSBポート数2(USB-A・USB Type-C)
  • 骨伝導イヤホン SeaHorse 2 HACRAY(ハクライ)

    骨伝導イヤホン SeaHorse 2

    HACRAY(ハクライ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。
    本体質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9バッテリー180mAh/3.7Vリチウムイオンポリマー防塵防水性能IP68充電時間(時間)約2Bluetooth5.4容量(GB)32対応コーデックSBC、AACマルチポイント2台