カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(6)

学童・教育用品 :「KV線」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1セット
    当日出荷
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    519税込571
    1セットほか
    当日出荷
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
    付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
  • ツインタワーバンデグラフ  VG-T ナリカ

    ツインタワーバンデグラフ VG-T

    ナリカ
    327,000税込359,700
    1セット
    5日以内出荷
    2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯
    付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート仕様コンデンサ:定格3V 容量25Fその他充電中表示LED、充電完了表示LED付き備考分流器保護回路付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50最大入力電圧(V)DC3最大出力電圧(V)3
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    186,000税込204,600
    1個
    5日以内出荷
    B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
    セット内容クルックス管 JS型種別(十字板入り) JS型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    304,000税込334,400
    1個
    5日以内出荷
    電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
    セット内容クルックス管 S型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

dv線特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品