カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(89)
        • 音楽(2)

学童・教育用品 :「hiv」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Xilinx FPGA用プログラミングツールJTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
血管モデル ナリカ血管モデルナリカ
28,000税込30,800
1個
5日以内出荷
血管内の状況をわかりやすく学習できるように作製された布製のソフトモデルです。 赤血球、白血球、血小板などの働きをモデルでイメージしながら知ることができ、劇場的に血管のようすをイメージすることができます。
セット内容(1)赤血球 20個、(2)白血球 3個、(3)血小板 10個、(4)脂肪(大) 2個、(5)脂肪(中) 2個、(6)脂肪(小) 6個、(7)バイ菌 3個、(8)酸素(二酸化炭素) 5個、(9)HIVウイルス 5個材質寸法(mm)500×360
エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonixエフェクター/エンベロープフィルターElectro Harmonix
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
MICRO Q-TRON は、入力信号の強弱に応じてフィルターが開閉するダイナミック・オートワウ。ファンク系カッティングからシンセ風フィルターまで、自然で滑らかなエンベロープ効果を生み出すコンパクトモデル。・入力レベルに反応してフィルターが動作するエンベロープフィルター・DRIVE ノブでフィルターの感度を調整・Q ノブでフィルターの鋭さ(レゾナンス)を設定・MODE スイッチで LOW/BAND/HIGH の 3 種類のフィルターモードを選択・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応・ファンク、ソウル、エレクトロなどに最適なオートワウサウンド・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MICRO Q-TRON・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah・コントロール:Drive、Q、Mode(Low/Band/High)・機能:エンベロープフィルター、3 モード切替、トゥルーバイパス・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274050027
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応・耐久性の高い頑丈なナイロン構造・パッド入り内装で機材を保護・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)・型番:GK-1610・メーカー:Gator Cases・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)・重量:0.5 kg (1.2 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408543925
Flexiforce圧力センサー 25lbs SPARKFUNFlexiforce圧力センサー 25lbsSPARKFUN
8,098税込8,908
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.
アズワン品番67-0444-30
Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive SPARKFUNMolex Flexible GNSS Antenna - U.FL AdhesiveSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Molex GNSS Flex antenna is a great option for basic GNSS applications and will work with any of our GNSS boards equipped with a U.FL at a fraction of the cost of many of its big brothers. This antenna supports GPS, Galileo, BeiDou, and GLONASS in three different frequency bands(1561 +/-3MHz, 1575 +/-3MHz, 1602 +/-3MHz).The Molex Flexible GNSS Antenna has an incredibly small footprint at 40.40mm×15.40mm, while the adhesive pad is a bit bigger at 56.40mm×20mm. Even better, the antenna is only 0.1mm thick(or about the thickness of a piece of paper). Simply remove the backing and stick this to any surface, or leave the backing on(just be careful of the fragile U.FL connector).FeaturesCable length:50mmConnector:U.FLRadiation Pattern:OmnidirectionalPolarization:LinearWeight:0.466 gMounting Style:AdhesiveProtocol:BeiDou, Galileo, GLONASS, GPSReturn Loss:< -8dBPeak Gain(Max):1.1 dBi+Efficiency:>74%Input Impedance 50 Ohms
アズワン品番67-0423-78
SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160 SPARKFUNSparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160SPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun TFT LCD Breakout is a versatile, colorful, and easy way to experiment with graphics or create a user interface for your project. With a 4-wire SPI interface and microSD card holder, you can use this breakout to easily add visual display/interface capabilities to a project as well as providing all the storage you might need for multimedia files.To get started with this breakout, you will need an Arduino compatible microcontroller of your choice - we recommend something with extra RAM like the SparkFun Thing Plus. The breakout can be powered with either 5V or 3.3V. The microSD card holder is connected to the same SPI bus as the display which keeps the required pin count low and exists to relieve the burden from your microcontroller's poor memory due to having to store hundreds of images of cats, or really whatever you want to keep there. We have also gone ahead and tricked out the SparkFun HyperDisplay library with a driver made especially for this breakout!Out of the box, the SparkFun TFT LCD Breakout will come with a large backing PCB that makes it easy to securely mount the display in a project. If you need a more flexible solution you can remove the display module, snap off half the backing board, and then re-insert the display module. When this is done you'll be left with the bare minimum frame around the display to more seamLessly integrate with your project.Get Started With the SparkFun TFT LCD Breakout GuideFeatures128×160 RGB pixelsUp to 18 bit configurable color depth2x PWM controllabele LED backlightmicroSD Card SlotV-Score for Minimal Footprint Setup
アズワン品番67-0424-97
SparkFun OpenScale SPARKFUNSparkFun OpenScaleSPARKFUN
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun OpenScale is a simple-to-use, open source solution for measuring weight and temperature. It has the ability to read multiple types of load cells and offers a simple-to-use serial menu to configure calibration value, sample rate, time stamp and units of precision.Simply attach a four-wire or five-wire load cell of any capacity, plug the OpenScale into a USB port, open a terminal window at 9,600bps, and you'll immediately see mass readings. The SparkFun OpenScale will enable you to turn a load cell or four load sensors in a Wheatstone bridge configuration into the DIY weigh scale for your application.The OpenScale was designed for projects and applications where the load was static(like the beehive in front of SparkFun HQ)or where constant readings are needed without user intervention(for example, on a conveyor belt system). A load cell with an equipped OpenScale can remain in place for months without needing user interaction!On board the SparkFun OpenScale is the ATmega328P microcontroller, for addressing your communications needs and transferring your data to a serial terminal or to a data logger such as the OpenLog, an FT231 with mini USB, for USB to serial connection; the HX711, a 24-bit ADC for weigh scales; and the TMP102, for recording the ambient temperature of your system. The OpenScale communicates at a TTL level of 9,600bps 8-N-1 by default and possesses a baud rate configurable from 1,200bps to 1,000,000bps.Get Started with the OpenScale GuideFeaturesOperating Voltage:5VOperating Ampage:80-100mAPower Cycling above 500msSelectable 10SPS or 80SPS Output Data RateLocal External Temperature SensorsFixed Adjustable Gain
アズワン品番67-0426-48
2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+ SPARKFUN2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+SPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
DescriptionNordic Semiconductor nRF24L01+. Transceiver chip operating in the 2.4GHz band. Take all the coolness of the nRF2401A and add some extra pipelines, buffers, and an auto-retransmit feature - very nice! The improved '+' version of the nRF24L
アズワン品番67-0429-96
Ammonia Gas Sensor - MQ-137 SPARKFUNAmmonia Gas Sensor - MQ-137SPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MQ-137 is an Ammonia(NH3)gas sensor from Winsen. The sensing element is SnO2, which has lower conductivity in clean air. When NH3(Ammonia)gas exists, the sensor's conductivity gets higher along with the gas concentration rising. A simpl
アズワン品番67-0427-39
Hydrogen Sulfide Gas Sensor - MQ-136 SPARKFUNHydrogen Sulfide Gas Sensor - MQ-136SPARKFUN
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MQ-136 is a Hydrogen Sulfide detection sensor with a sensing range of 1 - 200ppm. The sensing element is SnO2, which has lower conductivity in clean air. When H2S gas exists, the sensor's conductivity gets higher along with the gas con
アズワン品番67-0427-38
Smoke Sensor - MQ-2 SPARKFUNSmoke Sensor - MQ-2SPARKFUN
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MQ-2 is a smoke and combustible gas sensor from Winsen. It can detect flammable gas in a range of 300 - 10000ppm. It's most common use is domestic gas leakage alarms and detectors with a high sensitivity to propane and smoke. The sensing material is SNO2 for which the conductivity is lower in clean environments and higher when smoke or flammable gas is present. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.
アズワン品番67-0427-35
LilyPad LED White 5pcs SPARKFUNLilyPad LED White 5pcsSPARKFUN
999税込1,099
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a simple pack of five White LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.LilyPad is a wearable e-textile technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Leah and SparkFun. Each LilyPad piece was creatively designed with large sew tabs to allow them to be sewn into fabric. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable(with special care)!Note:A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.Features5.5mm x 12.5mmThin 0.8mm PCB
アズワン品番67-0422-26
Northeastern Parts Kit SPARKFUNNortheastern Parts KitSPARKFUN
6,398税込7,038
1個
欠品中
DescriptionThis is the Northeastern University add on Parts Kit.
アズワン品番67-0421-93
Dual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9B SPARKFUNDual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9BSPARKFUN
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MQ-9B is a CO and CH4 gas detection sensor form Winsen. The sensing material of the MQ-9B is SnO2, which has a low conductivity in clean air. It detects carbon monoxide(1.5V)by method of cycling high and low temperature. The sensor's conductivity gets higher with the CO and CH4 gas concentration rising. The sensing range is 10-500ppm CH4. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.
アズワン品番67-0427-36
Latch Terminals - 5mm Pitch 2-Pin SPARKFUNLatch Terminals - 5mm Pitch 2-PinSPARKFUN
509税込560
1個
33日以内出荷
DescriptionYou'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 2-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick en
アズワン品番67-0425-78
SparkFun Distance Sensor Breakout - 4 Meter, VL53L1X Qwiic SPARKFUNSparkFun Distance Sensor Breakout - 4 Meter, VL53L1X QwiicSPARKFUN
8,698税込9,568
1個
33日以内出荷
DescriptionThis SparkFun Distance Sensor Breakout utilizes the VL53L1X next generation ToF(Time of Flight)sensor module to give you the highly accurate measurements at long ranges for its size. The VL53L1X from STMicroelectronics uses a VCSEL(Vertical
アズワン品番67-0426-80
RF Link Receiver - 4800bps 315MHz SPARKFUNRF Link Receiver - 4800bps 315MHzSPARKFUN
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
DescriptionThese wireless receivers work with our 315MHz transmitters. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only receivers, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.Note:These receivers are almost identical to the RF link 434MHz receiver. SparkFun does everything in our power to make sure you receive the product you requested. However, if you are concerned you may have received the incorrect product you can verify which version receiver this is by running a simple test circuit.Features315 MHz500ft range(given perfect conditions)4800bps data rate5V supply voltage
アズワン品番67-0430-44
Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz SPARKFUNMini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHzSPARKFUN
759税込835
1個
欠品中
DescriptionThis is a small 12mm round speaker that operates around the audible 2kHz range. You can use these speakers to create simple music or user interfaces.This is not a true piezoelectric speaker but behaves similarly. Instead of a piezoelectric crystal that vibrates with an electric current, this tiny speaker uses an electromagnet to drive a thin metal sheet. That means you need to use some form of alternating current to get sound. The good news is that this speaker is tuned to respond best with a square wave(e.g. from a microcontroller).
アズワン品番67-0429-97
SparkFun ProDriver - Stepper Motor Driver TC78H670FTG SPARKFUNSparkFun ProDriver - Stepper Motor Driver TC78H670FTGSPARKFUN
6,398税込7,038
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun ProDriver makes it easy to start developing with the TC78H670FTG bipolar stepper motor driver from Toshiba! Latch terminals provide instant solder-less connections to every feature offered. Use our extensive Arduino Library w
アズワン品番67-0426-39
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DH SPARKFUNSparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DHSPARKFUN
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LIS3DH Breakout is a smart, low-power, three-axis, capacitive micro-machined accelerometer with 12 bits of resolution that you can use to add translation detection to your project. It would be classified as a 3DoF, or 3 Degrees of Free
アズワン品番67-0426-60
Alligator Clip with Pigtail 10 Pack SPARKFUNAlligator Clip with Pigtail 10 PackSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 10-pack of wires that are pre-terminated with an alligator clip on one end and a hookup pigtail on the other. Alligator clips are a staple item for any workbench or makerspace, and with these cables you will be able to easily incorporate those clips into a breadboard, development platform or anything else to which you would normally be able to attach a hookup wire.Each alligator clip with pigtail cable has a wire length of 30cm(that's a little less than 1ft)and a male pin that easily inserts into a standard 0.1" connector. Each pack consists of five red cables and five white cables.
アズワン品番67-0420-34
Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit SPARKFUNRaspberry Pi Compute Module 3+ Development KitSPARKFUN
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Compute Module 3+ Development Kit is made for developing industrial applications with CM3+, CM3+/Lite, CM3, CM3 Lite, and CM1.The Development Kit contains the critical hardware that allows you to design the Compute Module into a custom system, and gives you the freedom to add extra components and place parts exactly where your product needs them.The kit includes the Compute Module IO(CMIO)board, which is a simple, open-source breakout board into which you can plug a Compute Module. The board hosts 120 GPIO pins, an HDMI port, a USB port, two camera ports, and two display ports.Note:A separate power supply, such as this Universal Power Supply, is required to power the product(not included in the kit).
アズワン品番67-0423-30
BitZero V2 for Shapeoko SPARKFUNBitZero V2 for ShapeokoSPARKFUN
42,980税込47,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe BitZero from Carbide 3D is a small accessory piece for your Shapeoko CNC machine meant to assist in finding the edges, or datums of the part you are milling. This part is an active probe, and when contacted to ground, communicates its p
アズワン品番67-0428-98
RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ SPARKFUNRFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズSPARKFUN
2,798税込3,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThe RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.Features+20 dBm - 100 mW Power Output CapabilityHigh Sensitivity:down to -120 dBm at 1.2 kbpsHigh Selectivity:16-tap FIR Channel FilterBullet-proof front end:IIP3 = -18 dBm, IIP2 = +35 dBm,80 dB Blocking Immunity, no Image Frequency responseLow current:Rx = 16 mA, 100nA register retentionProgrammable Pout:-18 to +20 dBm in 1dB stepsConstant RF performance over voltage range of moduleFSK Bit rates up to 300 kb/sFully integrated synthesizer with a resolution of 61 HzFSK, GFSK, MSK, GMSK and OOK modulationsBuilt-in Bit Synchronizer performing Clock RecoveryIncoming Sync Word Recognition115 dB+ Dynamic Range RSSIAutomatic RF Sense with ultra-fast AFCPacket engine with CRC-16, AES-128, 66-byte FIFOBuilt-in temperature sensor
アズワン品番67-0420-85
Micro HDMI Cable - 3ft SPARKFUNMicro HDMI Cable - 3ftSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is an inexpensive 3-foot-long HDMI to Micro HDMI cable that you can use to hook up your Raspberry Pi 4 to a suitable monitor or TV. Heck, you can hook up anything you want with it! Micro HDMI is less common of a medium right now even m
アズワン品番67-0420-59
SparkFun Servo Trigger - Continuous Rotation SPARKFUNSparkFun Servo Trigger - Continuous RotationSPARKFUN
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Continuous Rotation(CR)Servo Trigger is a small robotics board that simplifies the control of hobby RC servo motors. When an external switch or logic signal changes state, the CR Servo Trigger is able to tell an attached servo motor to move from position A to position B. To use the CR Servo Trigger, you simply connect a hobby servo and a switch, then use the on-board potentiometers to adjust the start/stop positions and the transition time. You can use a hobby servo in your projects without having to do any programming!When we introduced the original Servo Trigger, we mentioned that it could be reprogrammed to be more useful with continuous rotation servo motors. But reprogramming the firmware is somewhat tedious, and users asked for a Servo Trigger preprogrammed with the continuous rotation logic. With this little board you will be provided an easy way to deploy continuous rotation servos into your projects!The heart of the CR Servo Trigger is an Atmel ATtiny84 microcontroller, running a small program that implements the servo control features designed for continuous rotation servos. On board each of these CR Servo Triggers you will find three potentiometers:"A" sets the position the servo sits in while the switch is open, "B" sets the position the servo moves to when the switch is closed, and "T" sets the time it takes to get from A to B and back.Compared with a servo motor, the CR Servo Trigger board draws very little current, roughly 5mA at 5V. Be sure to note that if you're using the CR Servo Trigger to control your motor, the absolute maximum supply voltage that should be applied is 5.5 VDC. Additionally, the SparkFun CR Servo Trigger is designed to make it easy to daisy chain boards - you can simply connect the VCC and GND pads on adjacent boards to each other.Note:This idea originally came from our friend in the Oakland area, CTP. If you see him, please give him a high-five for us.SparkFun CR Servo Trigger Hookup GuideFeaturesRecommended Voltage:5VDCMax Voltage:5.5VDCCurrent Draw:5mAControl Continuous Rotation ServosThree Control SettingsA - sets the position the servo sits in while the switch is openB - sets the position the servo moves to when the switch is closedC - sets the time it takes to get from A to B and backEasy Control with PotentiometersConfigurable Input PolarityConfigurable Response ModeCompatible with Analog ServosISP Header Pins Available for Reprogram
アズワン品番67-0429-21
Latch Terminals - 5mm Pitch 3-Pin SPARKFUNLatch Terminals - 5mm Pitch 3-PinSPARKFUN
509税込560
1個
33日以内出荷
DescriptionYou'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 3-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick enough(1.20mm OD)that you may need to increase the hole diameter on some boards. Each of the terminals can accept 18-22AWG wire.FeaturesLatch Terminal5mm Pitch3-PinTin Plated Brass Terminals18-22AWG Wire RangeOperation Temperature:-55℃~+100℃
アズワン品番67-0425-79
Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUNXcelite 8-in-1 Screwdriver SetSPARKFUN
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
アズワン品番67-0428-23
Latch Terminals - 5mm Pitch 4-Pin SPARKFUNLatch Terminals - 5mm Pitch 4-PinSPARKFUN
549税込604
1個
33日以内出荷
DescriptionYou'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 4-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick enough(1.20mm OD)that you may need to increase the hole diameter on some boards. Each of the terminals can accept 18-22AWG wire.FeaturesLatch Terminal5mm Pitch4-PinTin Plated Brass Terminals18-22AWG Wire RangeOperation Temperature:-55℃~+100℃
アズワン品番67-0425-80
Balun Ember Transformer Strip of 5 SPARKFUNBalun Ember Transformer Strip of 5SPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a simple strip of five signal-conditioning Balun Ember Transformers from Wurth Elektronik that allows you to convert an unbalanced signal in a transmission line to a balanced one, or vice versa. Each of these ICs possesses a freque
アズワン品番67-0422-02
LilyPad Rainbow LED 6 Colors SPARKFUNLilyPad Rainbow LED 6 ColorsSPARKFUN
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the LilyPad Rainbow LED strip, with seven LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.The LilyPad Rainbow LED features seven individual LEDs in six unique colors(Red, Blue, Green, Yellow, Pink, and White). Text has been added to the back of each board to indicate its color. Due to popular request, we have included two white LEDs instead of just one.Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.
アズワン品番67-0422-27
SparkFun MicroMod Update Tool SPARKFUNSparkFun MicroMod Update ToolSPARKFUN
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun MicroMod Update Tool is built to interface with the MicroMod Asset Tracker Carrier Board and also makes it simple to communicate directly with the u-blox SARA-R510M8S module using u-blox's sophisticated m-center cellular evaluation software. If you're familiar with u-center, u-blox's GNSS evaluation software, you'll know how excellent their software is. m-center is every bit as good. Attach a USB-C cable and away you go!The Update Tool is not a full MicroMod Processor Board, it is much simpler than that. It has a CH340C USB-Serial converter on it which gives you full access to all eight pins of the SARA-R5's UART interface via the Asset Tracker's USB-C connector. Think of it as a bridge from USB to serial.The Update Tool features eight pairs of Plated Through Hole connections for the UART signals. You can use these to connect directly to the SARA UART using 3.3V signals if you want to. The split pads on the rear of the Tool can be opened to isolate the CH340C completely; the pins nearest the M.2 will link straight to the SARA UART.Get Started with the MicroMod Update Tool Hookup GuideFeaturesCH340C USB-Serial converterEight pairs of Plated Through Hole connections with split pad jumper links for:Serial Transmit(TX)Serial Receive(RX)Request To Send(RTS)Clear To Send(CTS)Data Terminal Ready(DTR)Data Set Ready(DSR)Ring Indicator(RI)Data Carrier Detect(DCD)LED indicator for:Power(3.3V)
アズワン品番67-0423-52
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-61
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-62
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-64
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-63
Conductive Thread Bobbin - 12m Smooth, Stainless Steel SPARKFUNConductive Thread Bobbin - 12m Smooth, Stainless SteelSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is 12 meters of smooth conductive thread spun from stainless steel fiber and wound on a plastic bobbin. Use it to sew up all of your e-textile projects. This small bobbin is a great way to get into wearable electronics without the upf
アズワン品番67-0422-23
TFMini-S - Micro LiDAR Module SPARKFUNTFMini-S - Micro LiDAR ModuleSPARKFUN
23,980税込26,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe TFMini-S Micro LiDAR Module is a ToF(Time of Flight)LiDAR sensor capable of measuring the distance to an object as close as 10 centimeters(+/- 6cm up to 6m)and as far as 12 meters(+/-1% starting at 6m)! As with all LiDAR sensors, your effective detection distance will vary depending on lighting conditions and the reflectivity of your target object, but what makes this sensor special is its size. Measuring only 42x15x16mm, the TFMini-S allows you to integrate LiDAR into applications traditionally reserved for smaller sensors.TFMini-S is a single-point ranging LiDAR based on TFmini upgrade. The blind zone is shortened to 10cm, the outdoor performance and accuracy of different reflectivity are improved, it can achieve stable, accuracy, sensitive and high frequency range detection.Important:This product does not use laser light for ranging. Instead it contains an LED and optics. Many such systems are being marketed under the name "LiDAR," although it may be more appropriate to think of this device as a "Time-of-Flight Infrared Rangefinder". It differs significantly from traditional IR rangefinders in that it uses ToF to determine range and not triangulation ― as is performed by the Sharp GP-series devices.FeaturesOperating Range:0.1m~12m@90%Reflectivity0.1~7m@10% Reflectivity0.1m~12m@90%Reflectivity(70Klux)0.1~7m@10% Reflectivity(70Klux)Accuracy:±6cm@(0.1-6m)±1%@(6m-12m)Distance Resolution:1cmFrame Rate:100HzAmbient light immunity:70KluxOperating Temperature:0℃~60℃Light source:VCSELCentral wavelength:850nmPhotobiological safety:Class1(EN60825)FOV:2°2Supply voltage:5V±0.1VAverage current:≦140mAPower consumption:≦0.7WPeak current:200mACommunication level:LVTTL(3.3V)Communication interface:UART / I2CDimension:42mmx15mmx16mm(LxWxH)Housing:PC/ABSStorage temperature:-20℃~75℃Weight:5g±0.3gCable length:10cm
アズワン品番67-0427-33

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

hiv電線特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品