カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(8)

学童・教育用品 :「ma415」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]

    光電池(太陽電池)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥1,046税込¥1,151
    1セット
    当日出荷
    最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    仕様ミノムシリード線付き種別CN-M型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)60×110開放電圧(V)約1.75短絡電流(mA)415
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    種別CN型寸法(mm)60×110開放電圧(V)1.75短絡電流(mA)415
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    4日以内出荷
    仕様開放電圧1.75V・短絡電流415mAの光電池を3枚直列に接続種別CN-MT型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×60(光電池1枚あたり)
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    仕様ミノムシリード線付き種別CN-MW型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×120開放電圧(V)3.5短絡電流(mA)415
  • 電気の利用実験器 AE型 ナリカ

    電気の利用実験器 AE型

    ナリカ
    ¥18,000税込¥19,800
    1セット
    4日以内出荷
    小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
    仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
  • 電気の利用実験器 AE型 ケース付き ナリカ

    電気の利用実験器 AE型 ケース付き

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1セット
    5日以内出荷
    小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
    仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    5日以内出荷
    付属品収納ケース仕様ミノムシリード線付き種別CN-20M型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×60入数(枚)20開放電圧(V)約1.75短絡電流(mA)415

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品