「色」から絞り込む
KN 万能ツール差K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした万能ツール差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W80
KN 剪定鋏差K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。スタンダードな剪定鋏差し。台曲式の高耐久タイプ。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H220×W75
KN 大久保鋏差特大K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした大久保鋏差しです。特大タイプ。ハトメを増量。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W165
KN のみ差 1丁差K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした「のみ差し」です。1丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H245×W65
KN のみ差 2丁差K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした「のみ差し」です。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H255×W110
KN 板金鋏差 2丁差K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした板金鋏差しです。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W130
KN 剪定鋏差特大K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。200mmの剪定鋏にジャストフィット。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H230×W90
KN 板金鋏差 1丁差K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした板金鋏差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H290×W90
KN 剪定鋏差 筒型K.N Works4日以内出荷
マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H210×W60
KN デニム釘袋 墨坪差し付K.N Works4日以内出荷
スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。墨つぼ差し付。
用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H290×W220