絞り込み
対象動物
  • ハト
  • すずめ(5)
  • カラス(8)
  • コウモリ(6)
  • トカゲ(1)
  • ネズミ(1)
  • ヘビ(9)
  • ムカデ(4)
  • モグラ(4)
  • (17)
  • (5)
  • (23)
  • 虫類(5)
ブランド
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
  • エビオス(3)
  • フジナガ(2)
  • イカリ消毒(1)
  • SHIMADA(1)
  • ProBuster(1)
  • M.I.T(1)
  • hot foot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
カラス(8)
コウモリ(6)
すずめ(5)
ハト
ヘビ(9)
モグラ(4)
(17)
(5)
(23)
虫類(5)
スーパーハトジェット イカリ消毒スーパーハトジェットイカリ消毒(12件のレビュー)
1,749税込1,924
1本(420mL)
当日出荷
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205有効成分合成香料対象動物ハト
ハートジェル エビオスハートジェルエビオス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(285g)
当日出荷
鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
ドバトを寄せつけない SHIMADAドバトを寄せつけないSHIMADA(2件のレビュー)
639税込703
1パック(12g×3個)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック対象動物ハト
ドバトZ 固形 ProBusterドバトZ 固形ProBuster(8件のレビュー)
1,890税込2,079
1本(12g×10個)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!ベランダ用吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミックトラスコ品番819-4108アズワン品番65-1226-95対象動物ハト
スネークテープ イノベックス(旧:ダイオ化成)スネークテープイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2巻)
当日出荷
ヘビ柄とアルミの反射で防鳥効果
用途鳥の嫌いなヘビ柄とアルミのキラキラした反射により、鳥をよせつけないテープです。天敵柄、だから効く!!グリーン、オレンジ寸法(幅Wmm×長さLm)30×90アズワン品番64-8359-01RoHS指令(10物質対応)対応対象動物
ハートジェルミニ チューブ入り エビオスハートジェルミニ チューブ入りエビオス(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1本(150g)
当日出荷
ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません 器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません 耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません 効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。 2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。 3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。 4.外側キャップと内側キャップを取り外します。 5.チューブ本体より中栓を取り外します。 6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。 7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。 ※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
バードジェル BG-200(ハト・カラス・小野鳥用) フジナガバードジェル BG-200(ハト・カラス・小野鳥用)フジナガ
3,980税込4,378
1袋(200g)
4日以内出荷
忌避剤による簡易的な鳥害対策で、天然由来成分で鳥にも人にも安心。 環境、鳥にも優しい天然由来成分 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 植物油・添加物(天然植物抽出物)
用途ハト、カラス、小野鳥類用対象動物ハト・カラス・小野鳥用
バードジェル BG-500(ハト・カラス・小野鳥用) フジナガバードジェル BG-500(ハト・カラス・小野鳥用)フジナガ
8,990税込9,889
1袋(500g)
4日以内出荷
忌避剤による簡易的な鳥害対策で、天然由来成分で鳥にも人にも安心。 環境、鳥にも優しい天然由来成分 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 植物油・添加物(天然植物抽出物)
用途ハト、カラス、小野鳥類用対象動物ハト・カラス・小野鳥用
防鳥スピンアート ひし形 イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥スピンアート ひし形イノベックス(旧:ダイオ化成)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。レインボーRoHS指令(10物質対応)対応対象動物
ハトクリア M.I.TハトクリアM.I.T
48,900税込53,790
1缶(4kg)
9日以内出荷
(1)ハトが約3ヶ月~5か月程度寄り付きにくくなります。 (2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。 (3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。
用途対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル使用の目安15~30mL/m2(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。使用期限1年対象動物ハト
バードリペル(3巻入) エビオスバードリペル(3巻入)エビオス
4,920税込5,412
1箱(3巻)
4日以内出荷
バードリペルを施工 した場所に鳥類が留まった時に、バードリペルの粘着性による通常とは違う足元の感覚と飛び立とうとしたときに上手く飛び立てないという恐怖感を与えることにより、その場所に徐々に近づかなくなります。また、コンクリート部に設置した場合も油じみができることはありません。
用途ハトなどの鳥類の飛来防止。対象動物ハトなどの鳥類質量(g)575厚さ(mm)8幅(mm)20長さ(m)1.2使用場所室外機上 、手すり、出窓水切り部 、設置器具の周辺、マンション屋上パラペット など成分ブチルゴム、合成樹脂、軟化剤、無機充填剤
ホット・フット hot footホット・フットhot foot
7,198税込7,918
1本(300mL)
当日出荷
ベトベト感のみで忌避し、粘度は非常に高く、無臭。 色は半透明のベージュ色。 耐候性、耐熱性に優れ、180 の高温でも流出しません。 塗布効果は1 年以上持続し、下地表面が腐食することもありません。 コーキングガンで簡単に施工出来ます。
対象動物ハトなど施工面積ジグザグ状に塗布し1本で約4~6m成分ポリブデン
防鳥スピンアート ハート型 イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥スピンアート ハート型イノベックス(旧:ダイオ化成)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。RoHS指令(10物質対応)対応対象動物
防鳥スピンアート 丸型 イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥スピンアート 丸型イノベックス(旧:ダイオ化成)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。RoHS指令(10物質対応)対応対象動物

忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

犬・猫・その他忌避剤