絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 麻場(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 丸山製作所(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

農業機械 :「BL1830」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.4付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
300ミリ充電式ポールバリカン マキタ300ミリ充電式ポールバリカンマキタ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000関連資料(2.7MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
35,980税込39,578
1箱ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
360ミリ充電式生垣バリカン マキタ360ミリ充電式生垣バリカンマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
刈込み幅(mm)360電源タイプ充電式
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
欠品中
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にバッテリー電圧(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H種類充電式電源(V)直流18商品タイプ本体+バッテリ付き
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

bl1860b特集
おすすめ人気ランキング
農業機械