ソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3435ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(7.05MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.6ガイドバー長さ(mm)350
電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)4日以内出荷
●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです
●切味の良いチェン刃を採用しています
●力の入れやすいリヤハンドルタイプです
●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます
●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています
●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる力の入れやすいタイプのエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断切断有効長さ(mm)350ソーチェーン91PX-52E点火プラグNGK BPM8Y付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1型番ES-3135ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式バー全長(mm)350電源タイプエンジン式取扱説明書(6.62MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)6.4ガイドバー長さ(mm)350
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)税込¥19,778~¥17,980~