動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
ホース付巻取機セフティー3(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
新広角 人力用 1頭口セフティー3(3件のレビュー)当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル
用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)25ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
L型ジェット噴口セフティー3当日出荷
用途半自動噴霧器9L用パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)15ねじ径PF1/4
キリナシ除草 人力1頭口セフティー3当日出荷
用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
ボールコックセフティー3当日出荷
用途半自動噴霧器4L、9L用幅(mm)40高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)25ねじ径PF1/4
新広角 人力用 2頭口セフティー3(1件のレビュー)当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
6角組継手セフティー3当日出荷
用途噴霧器パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4
ラウンドノズル25人力1頭口セフティー3(2件のレビュー)当日出荷
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
ミニクリーナーセフティー3翌々日出荷
Φ8.5用ホース用クリーナー
用途防除作業中の目づまり防止器具材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)15ねじ径PF1/4
ダイヤフラム背負式噴霧器セフティー3翌々日出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
サマーラック 5型セフティー3翌々日出荷
用途除草用(バスター・プリグロックス等)幅(mm)320高さ(mm)150質量(g)120奥行(mm)125ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-14R噴出量(mL/min)1330(0.2MPa)
ベストクリーナーセフティー3翌々日出荷
防除作業中の目詰まり防止機器です。
8.5mm径用ホース用クリーナー。
動力用。
材質C3604BDNBR幅(mm)20高さ(mm)75質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4メッシュ40
新広角 タテセフティー3翌々日出荷
用途殺虫殺菌剤用奥行(mm)20ねじネジ:SW13.8・PF1/4
替板環状(横)セフティー3翌々日出荷
幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)55ねじPF1/4
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)税込¥19,778~¥17,980~