チェンソーシングウ(新宮商行)翌日出荷から翌々日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
チェーンソーシングウ(新宮商行)翌々日出荷
バー全長(mm)350(14インチ)排気量(mL)34ソーチェーン25AP 76E形式(ガイドバー)スプロケットノーズ燃料タンク容量(cc)250オイルタンク容量(mL)260使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)4仕様チェーンブレーキ:標準装備
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)税込¥19,778~¥17,980~