カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(327)
        • 刈払機(11)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(4)
        • 芝刈機(5)
        • チェーンソー(5)
        • 耕うん機(25)
        • 農業機械部品(4,592)
        • 種子播種機(種まき機)(9)
        • 測定機器(8)
        • 精米機・製粉機(1)
        • 運搬・収納・保管(1)
        • 水耕栽培・植物育成ライト(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「ホー」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • ホース
  • ホースリール
  • ホースジョイント
4,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(136件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(26件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
229税込252
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)DC3.6付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.6材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式取扱説明書(0.91MB)
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズルフルプラ(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル BIGM(丸山製作所)ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)ヨリ戻し金具BIGM(丸山製作所)(35件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ホースのねじれを防ぎます。
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進
319税込351
1個
4日以内出荷
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0取扱説明書(2.7MB)
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
429税込472
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(1.21MB)
動力噴霧機用ホース接続金具 工進動力噴霧機用ホース接続金具工進
389税込428
1個
4日以内出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に関連資料(10.1MB)
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
動力噴霧機用吐出ホース 工進動力噴霧機用吐出ホース工進(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5関連資料(10.1MB)
充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L工進
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90関連資料(1.01MB)運転時間(分)約60(2個使用時)取扱説明書(9.71MB)
ポータブルシャワー ダリヤ(マルハチ産業)ポータブルシャワーダリヤ(マルハチ産業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電池・電気不要!
用途電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。容量(L)7材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に1台あたりに必要な個数1適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2取扱説明書(0.7MB)
2倍噴霧スプレー Nichiryu and Nature2倍噴霧スプレーNichiryu and Nature(2件のレビュー)
649税込714
1個(500mL)
当日出荷
一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!園芸からお掃除まで多目的に使用できます。ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
容量(mL)500
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2取扱説明書(3.6MB)
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮質量(g)350トラスコ品番355-8363
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】工進(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(0.38MB)
ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)ワンタッチカプラーBIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
動噴用ホース セフティー3動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品工進
229税込252
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.17MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-15HN-AAA-0関連資料部品展開図(0.45MB)
乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進
229税込252
1個
4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.16MB)
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品工進(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-3S-AAA-0・GT-5S-AAA-0取扱説明書(1.9MB)1台あたりに必要な個数1
背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品 工進背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.42MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0関連資料部品展開図(0.44MB)
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PROスリーライク
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールドトラスコ品番652-7488材質ポリエステル厚さ(mm)【パッド部】10オレンジタイプダブル(両肩)タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
カシメキャップ(真鍮) オーミヤカシメキャップ(真鍮)オーミヤ
149税込164
1個
当日出荷
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.45MB)
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品 工進エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.02MB)
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械