カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機(5)
- 耕うん機(2)
- 農業機械部品(66)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
農業機械 :「TH20」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

刈払機用安定板 ジズライザー
北村製作所(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック
北村製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100色レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
ジズライザーフィット60
北村製作所(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90
北村製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20色ホワイト直径(mm)90
ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー
北村製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質ボディ:ナイロン、シート:PVC色ホワイト本体質量(g)約274適合パイプ径(Φmm)24/25/26本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95
ハモノボスB(TH)
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷規格BC2000図解NoBC20T 本体部品 ハモノボスB(TH)_No.12、KC20NX 本体部品_No.12、BC200T 本体部品_No.13、KC20NX 本体部品_No.35
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)7日以内出荷規格S15部品名称Oリング図解NoGKS11 ポンプ部品_No.16、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.16、MS039D-20JA ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 Oリング_No.16、GKS20-1 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.16、GKS15-1 ポンプ部品_No.16、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.16、MS037 ポンプ部品_No.17、MS608C-15 ポンプ部品_No.16、KS2020 ポンプ部品_No.16、JAS11 ポンプ部品_No.16、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.16、MS3900D-15 ポンプ部品_No.16、GKS11-1 ポンプ部品_No.16
ハンドルAマトメ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷仕様19/ヒダリT1.8図解NoKC20NX 本体部品_No.22、KC26NX 本体部品_No.21、BC260T 本体部品 ハンドルAマトメ(TH)_No.21、BC20T 本体部品 ハンドルAマトメ(TH)_No.22、BC26T 本体部品_No.21、BC200T 本体部品_No.21、KC26NX1 本体部品_No.21
ハンドルBマトメ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷規格19/ミギT1.8アナナシ, ミギ図解NoKC26NX 本体部品_No.22、BC260T 本体部品 ハンドルBマトメ(TH)_No.22、BC26T 本体部品_No.22、KC26NX1 本体部品_No.22、BC20T 本体部品 ハンドルBマトメ(TH)_No.23、BC200T 本体部品_No.22、KC20NX 本体部品_No.23
カタカケバンドクミタテ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格1800Lワンタツチ図解NoBC260T 本体部品 カタカケバンドクミタテ(TH)_No.27、KC26NX1 本体部品_No.27、BC200T 本体部品_No.26、KC20NX 本体部品_No.27
ラベル(TH)
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格3ジクゴウセイチ/3.1M図解NoKC2600 本体部品_No.20、KC26NX 本体部品_No.20、BC2600 本体部品 ラベル(TH)_No.20、BC26T 本体部品_No.20
ギヤケースクミタテ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷規格BC2000/M8オネジ, 10~16フクム図解NoBC20T 本体部品 ギヤケースクミタテ(TH)_No.9、KC20NX 本体部品_No.9
ラベル(TH)
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格3ジクゴウセイチ/3.5M図解NoKC2000 本体部品_No.22、BC2000 2013 本体部品 ラベル(TH)_No.22、BC200T 本体部品_No.20、BC20T 本体部品 ラベル(TH)_No.21、KC20NX 本体部品_No.21
ガイカンマトメ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格24X1450XT1.5図解NoBC2000 2013 本体部品 ガイカンマトメ(TH)_No.3、KC2000 本体部品_No.3、BC20T 本体部品 ガイカンマトメ(TH)_No.3、KC20NX 本体部品_No.3、BC200T 本体部品_No.3
トップカバーコンプリート(TH)セット
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格11A,58Aフクム図解NoBC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 トップカバーコンプリート(TH)セット_No.62、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 トップカバーコンプリート(TH)セット_No.60
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷備考6.4X1600L規格6.4X1600ニツタ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.20
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格AS1104部品名称ザガネ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ナックル部品_No.20、BSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.20
ノブボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷備考M6X10規格M6X10タケウチKT-B部品名称ノブボルト図解NoLS-67 本体部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ カバー部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.17
シム
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格1025-2126-001部品名称シム図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.20、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.20、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.20、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.20、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.20
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷規格ソクレンBSA-500部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 速度連動散布装置部品_No.20
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ デフロックペダル アクセルペダル部品_No.20
トリアツカイセツメイシヨ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格BC20T/26Tホカ図解NoBC26T 付属品部品_No.6、BC20T 付属品部品 トリアツカイセツメイシヨ(TH)_No.3
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 走行レバー部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.26、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.26
ユニバーサルジヨイント
BIGM(丸山製作所)¥93,980税込¥103,3781個8日以内出荷規格CP-52-PPA-61部品名称ユニバーサルジヨイント図解NoBSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20
トップカバーコンプリート(TH)
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格2016.10.-図解NoBC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 トップカバーコンプリート(TH)_No.11A
ウエコミ ボルト M6X18
BIGM(丸山製作所)¥33税込¥361個8日以内出荷部品名称ウエコミ ボルト M6X18図解NoSSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20、SSA-E540DX ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、SSA-G535 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.19、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.25、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.25、SSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.50、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.50、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.50、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.50
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格3.6X2750部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.9、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.9、BSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.49
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格HST-ゼンシン-N部品名称ハリマーク図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ハリマーク部品_No.16、BSA-600LDEQ(JP) ハリマーク部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) ハリマーク部品_No.20
UBSナット
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(10個)8日以内出荷部品名称UBSナツト図解NoSSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.28、SSA-E540DX ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.21、SSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.21、MX-501 ギヤケース部品_No.28、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.21、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.26、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.28、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.31、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.26、SSA-G535 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.20、SSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.21、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.28、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.21、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.28
ホースバンド(13)
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格13544717オナジ部品名称ホースバンド(13)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C部品_No.15、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C-W部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管2 HST部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.27、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.12A、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.15
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら