テンションメーター竹村電機製作所8日以内出荷
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。
アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。
kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。
リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。
電源が必要です。
質量(g)90(表示部)使用温度範囲(℃)10~50精度±0.2%、F.S±1digit出力電圧(V)(アナログモニター)1~5測定範囲(kPa)0~-101.3寸法(cm)31×31×26(表示部)出力インピーダンス(Ω)約1K電源(DC-V)12~24使用湿度(%RH)35~85