エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ翌日出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2mアズワン品番65-9246-05
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980