絞り込み
柄長さ(mm)
  • 220
  • 120(6)
  • 150(27)
  • 195(12)
  • 200(6)
  • 210(121)
  • 240(40)
  • 270(28)
  • 300(13)
  • 315(30)
  • 330(96)
  • 360(98)
  • 390(40)
  • 420(6)
  • 450(30)
  • 540(13)
  • 600(13)
  • 900(17)
  • 1050(9)
  • 1200(17)
刃長(mm)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 160(1)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • ホウネンミヤワキ(3)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 近與(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋸鎌 千吉 金ステンレス鋸鎌千吉 金
1,198税込1,318
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途鋸鎌刃長(mm)150刃幅(mm)30柄長さ(mm)220全長(mm)350仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)100刃の種別全鋼
得得草削り(双刃型) 千吉得得草削り(双刃型)千吉
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
これ一本で雑草を削る、根から抜き取ることができるので、一丁二役です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草を抜くこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。滑りにくく、屋外の作業でも目立ちやすい砥粒入り赤柄です。
用途除草作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:木刃長(mm)160硬度(刃部)2.3mm刃厚(mm)2.3柄長さ(mm)220
ステン万能鎌 ホウネンミヤワキステン万能鎌ホウネンミヤワキ
999税込1,099
1本
翌々日出荷
刃長(mm)120柄長さ(mm)220
万能鎌 鋸目なし(鋼付) ホウネンミヤワキ万能鎌 鋸目なし(鋼付)ホウネンミヤワキ
999税込1,099
1本
翌々日出荷
畑の草取りやお庭のお手入れに!
刃長(mm)120柄長さ(mm)220
万能鎌 ホウネンミヤワキ万能鎌ホウネンミヤワキ
869税込956
1本
翌々日出荷
畑の草取りやお庭のお手入れに!
刃長(mm)120柄長さ(mm)220
ダブル刃 裏目万能鎌 近與ダブル刃 裏目万能鎌近與
969税込1,066
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!鋭い切れ味!切味持続!裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと万能に使える鎌です。
用途草刈や除草作業に!仕様鋸目:裏目式全長(mm)290刃長(mm)120柄長さ(mm)220材質(刃)SK85

農具』には他にこんなカテゴリがあります