絞り込み
柄長さ(mm)
  • 123(1)
  • 330(8)
刃長(mm)
  • 155
  • 80(8)
  • 90(14)
  • 100(28)
  • 105(30)
  • 110(19)
  • 120(100)
  • 130(13)
  • 135(16)
  • 140(10)
  • 145(9)
  • 150(33)
  • 160(42)
  • 165(111)
  • 170(65)
  • 175(12)
  • 180(175)
  • 195(112)
  • 210(40)
  • 240(9)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(10)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
ブランド
  • 浅香工業(9)
  • キンボシ(6)
  • 金星(4)
  • ゴールデンスター(2)
  • TRUSCO(1)
  • 村国(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス三日月鎌 村国ステンレス三日月鎌村国
709税込780
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス刃
用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用刃幅(mm)30刃部硬度HRC50材質(柄部)漂白陽木材質(刃)ステンレス鋼420J3
裏目鋸鎌 改良柄 キンボシ裏目鋸鎌 改良柄キンボシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
改良柄シリーズ!!手に馴染み握りやすく、滑りにくい手に優しい改良柄(意匠登録済) 長く培った伝統が生み出した手造りの確かな切れ味
用途イモ切り及び葉菜・根菜の収穫に。全長(mm)335刃渡り(mm)155
秋田型改良鋸鎌 キンボシ秋田型改良鋸鎌キンボシ
999税込1,099
1本
4日以内出荷
細刃、細目です。
用途柔らかい雑草・野菜用に。全長(mm)320質量(g)94刃渡り(mm)155
宝長久寛文作ステンレス薄鎌 浅香工業宝長久寛文作ステンレス薄鎌浅香工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
宝長久 うす鎌 浅香工業宝長久 うす鎌浅香工業(1件のレビュー)
489税込538
1丁
3日以内出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)170
金星 草刈鋸鎌 荒目 中 330mm キンボシ金星 草刈鋸鎌 荒目 中 330mmキンボシ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃 草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用
全長(mm)470刃渡り(mm)155
裏目鋸鎌(改良赤柄) キンボシ裏目鋸鎌(改良赤柄)キンボシ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
握りやすく滑りにくい手に優しい改良赤柄。
用途野菜収穫ややわらかい草刈り用。全長(mm)335刃渡り(mm)155
草刈鋸鎌(ダブル刃)尻付長柄 キンボシ草刈鋸鎌(ダブル刃)尻付長柄キンボシ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。材質炭素刃物鋼全長(mm)470質量(g)100刃渡り(mm)155
せん菜鎌 キンボシせん菜鎌キンボシ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
稲・麦刈り・野菜収穫から除草作業まで幅広い用途に!!職人が一丁一丁ていねいに鍛造した手造り鎌です。先端は野菜収穫・柔らかい草刈り用の細目。根元は稲刈り・太めの雑草刈用の荒目。
用途稲・麦刈り・野菜収穫から除草作業まで。全長(mm)320刃渡り(mm)155
細身野菜収穫包丁 鋼付 浅香工業細身野菜収穫包丁 鋼付浅香工業
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)280質量(g)87柄長さ(mm)123刃渡り(mm)155
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌浅香工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌 浅香工業宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌浅香工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
特撰 鋸鎌 (小目) ゴールデンスター特撰 鋸鎌 (小目)ゴールデンスター
899税込989
1丁
4日以内出荷
引き切が滑らかな小目
用途草刈り・稲刈り用刃長(mm)155全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
特撰 のぼり鎌 ゴールデンスター特撰 のぼり鎌ゴールデンスター
5,998税込6,598
1丁
4日以内出荷
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途枝打ち刃長(mm)155全長(mm)510質量(g)220材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
背金付鋸鎌(特殊鋼) 金星背金付鋸鎌(特殊鋼)金星
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
丈夫な背金補強付
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)155全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
A型鋸鎌 金星A型鋸鎌金星
999税込1,099
1丁
3日以内出荷
横折れに強い補強加工
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)155全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ステンレス収穫兼用鎌 裏目刃付 金星ステンレス収穫兼用鎌 裏目刃付金星
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌刃渡り(mm)155全長(mm)320トラスコ品番834-5616質量(g)90材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
金星特撰刃付鋸鎌 ダブル刃 金星金星特撰刃付鋸鎌 ダブル刃金星
1,098税込1,208
1丁
4日以内出荷
ダブルの刃付けで滑らかな切れ味 稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途稲刈り野菜収穫、草刈り用に刃渡り(mm)155全長(mm)320質量(g)100材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO片刃薄鎌 鋼付TRUSCO
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。刃幅(mm)34材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
宝長久寛文作 両刃木鎌 浅香工業宝長久寛文作 両刃木鎌浅香工業
4,798税込5,278
1丁
3日以内出荷
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)360材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)390刃の種別鋼付
宝長久寛文作 両刃中厚鎌 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌浅香工業
3,398税込3,738
1丁
3日以内出荷
両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)360材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)230刃の種別鋼付
宝長久 鋼付 うす鎌 浅香工業宝長久 鋼付 うす鎌浅香工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
3日以内出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)170
宝長久 ステンレス うす鎌 浅香工業宝長久 ステンレス うす鎌浅香工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
3日以内出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)150

農具』には他にこんなカテゴリがあります