絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(12)
  • 400~450未満(1)
  • 5000以上(1)
刃長(mm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(11)
柄長さ(mm)
  • 270
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 210(3)
  • 235(1)
  • 240(21)
  • 265(1)
  • 300(5)
  • 330(1)
  • 450(4)
  • 540(1)
  • 900(2)
  • 1200(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 豊稔企販(4)
  • 近與(3)
  • 浅香工業(2)
  • カネコ総業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 浅野木工所(1)
  • 大五郎(1)
  • 近与(1)
  • 伝匠(1)
  • 松尾刃物製作所(1)
  • 花の友(1)
  • FG(1)
  • 宝長久(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小鎌とは、片手で作業できる小さめの鎌のことで主に除草作業用に使用。全長は190?330mmのものが多く、刃は刃物鋼やステンレス素材が、柄には木材が使用されています。農具として稲刈りに用いたり、家庭では庭のお手入れや園芸に用いることが一般的です。種類は左利き用の小鎌、玉ネギの収穫に適した小鎌、背にも刃がついている小鎌など様々なタイプがあります。いずれも刃は鋭利で切れ味に優れているので、扱いには充分な注意が必要です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
300~350未満(12)
400~450未満(1)
5000以上(1)
全鋼 小鎌 モノタロウ全鋼 小鎌モノタロウ(7件のレビュー)
229税込252
1本
欠品中
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約305質量(g)約100刃長(mm)約100柄長さ(mm)約270
光山作 裏目式小鎌 豊稔企販光山作 裏目式小鎌豊稔企販(1件のレビュー)
979税込1,077
1丁
当日出荷
三面に刃を付けた裏目式草取り鎌です。 大変よく切れ、切れ味も長持ちします。
用途草削・草取用刃長(mm)120刃幅(mm)37柄長さ(mm)270全長(mm)305トラスコ品番751-6584材質刃:SK-5、柄:ポプラ
カット鎌(鋼付)27cm柄付 松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)27cm柄付松尾刃物製作所
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも 硬い草、太い草に最適です。 削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。270mmの柄付きで通常より持ち手が長くて疲れにくいです。
用途草削りに全長(mm)435柄長さ(mm)270刃渡り(mm)110
宝長久 小鎌 浅香工業宝長久 小鎌浅香工業(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業刃長(mm)120刃渡り(mm)100全長(mm)305材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)100柄長さ(mm)270刃の種別全鋼
豊稔光山作 ステンレス鋼小鎌 豊稔企販豊稔光山作 ステンレス鋼小鎌豊稔企販
999税込1,099
1丁
4日以内出荷
ステンレスモリブデン鋼使用。鋭利な刃、錆びにくく切れ味の良い小鎌。
用途草削り、草取りに。刃長(mm)120柄長さ(mm)270
特選 表鋼小鎌 豊稔企販特選 表鋼小鎌豊稔企販(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm)120柄長さ(mm)270トラスコ品番751-6576質量(g)120材質(刃)白2複合鋼
全鋼ステンレス小鎌 花の友全鋼ステンレス小鎌花の友
399税込439
1個
当日出荷
雑草刈り、狭い場所に便利
柄長さ(mm)270質量(g)約110全長(m)310刃先(mm)120
別上鋼付小鎌 豊稔企販別上鋼付小鎌豊稔企販
1,098税込1,208
1丁
翌々日出荷
薄く鋭利な刃。草削りに最適の形に仕上げています。
刃長(mm)120柄長さ(mm)270材質(刃)特殊刃物用複合鋼材
ステンレス 小鎌 宝長久ステンレス 小鎌宝長久
749税込824
1個
3日以内出荷
刃先にステンレス刃物鋼を使用し手入れの容易な草削り作業小鎌。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途草削り作業に。材質刃部:ステンレス/柄部:天然木全長(mm)305質量(g)110柄長さ(mm)270頭部長(mm)100
日本製 おもて鋼小鎌 鋼付 安来鋼 近与日本製 おもて鋼小鎌 鋼付 安来鋼近与
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
ヨモギ等の柔らかい草の草刈に適しています。表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。鋼と地金が反対に付いているので裏面を研ぐ為、研ぎ易いのが特徴です。使用しながら裏面の地鉄が先に摩耗するので、表面の鋼の切れ味が持続します。
用途除草作業に。全長(mm)315質量(g)145柄長さ(mm)270材質(刃)炭素鋼・日立安来鋼
鋼付き小鎌 大五郎鋼付き小鎌大五郎
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
丁寧な仕事の最高級の手打ち鋼付の小鎌!
用途除草作業に。全長(mm)310質量(g)116柄長さ(mm)270刃渡り(mm)120
手打鋼付 玄人小鎌 浅野木工所手打鋼付 玄人小鎌浅野木工所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ 最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています 構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般
用途草削り・間引き・草取り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)150頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)270
超軽量ステン片手小鎌 FG超軽量ステン片手小鎌FG
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP全長(mm)310質量(g)95柄長さ(mm)270頭部幅(mm)135頭部高さ(mm)35
小鎌 BIGMAN(ビッグマン)小鎌BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
4日以内出荷
雑草の刈取りに
寸法(mm)310×120×23質量(g)115タイプ小鎌刃幅(mm)100柄長さ(mm)270
小鎌 全鋼 カネコ総業小鎌 全鋼カネコ総業
479税込527
1個
10日以内出荷
大きい鎌は少し怖いという方に使いやすい小鎌です。 丈の短い草、やわらかい草を刈るのに向いています。
柄長さ(mm)270材質ポプラ柄
宝長久 鋼付 小鎌 浅香工業宝長久 鋼付 小鎌浅香工業
869税込956
1丁
6日以内出荷
刃部は鋼付仕様の為、長切れし刃研ぎ可能です
用途草削り作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)100柄長さ(mm)270全長(mm)305材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)100刃の種別鋼付
エッジ刃 小鎌 近與エッジ刃 小鎌近與
799税込879
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!エッジ刃で切れ味が3倍!三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに全長(mm)310刃長(mm)120刃先形状片刃柄長さ(mm)270材質(刃)SKS-5鋼
鋼付 小鎌 近與鋼付 小鎌近與
799税込879
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!鋭い切れ味!切味持続!庭や家庭菜園の草取りや草削りに適しています。刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。
用途草刈や除草作業に!全長(mm)310刃長(mm)120刃先形状片刃柄長さ(mm)270材質(刃)特殊刃物鋼
安来鋼付 手打ち小鎌 近與安来鋼付 手打ち小鎌近與
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。手打ち製造で鋭い切れ味。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに全長(mm)315刃長(mm)120刃先形状片刃柄長さ(mm)270材質(刃)安来鋼黄紙
日立安来鋼 表鋼小鎌 伝匠日立安来鋼 表鋼小鎌伝匠
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。ハガネが表に付いているので、刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
用途除草作業に。材質(刃)日立安来鋼
鋼付小鎌特集
おすすめ人気ランキング
小鎌