カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ビニールハウス・温室(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業・園芸資材 :「nf box 13」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレイン FV1D スナオ電気オートレイン FV1Dスナオ電気
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.54MB)
オートレイン FV2D スナオ電気オートレイン FV2Dスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.63MB)
オートレイン FV1DR スナオ電気オートレイン FV1DRスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.61MB)
オートレイン FV2DT スナオ電気オートレイン FV2DTスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)関連資料図面(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
オートレイン FV1DI スナオ電気オートレイン FV1DIスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.57MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

薬 box特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材