絞り込み
刃幅(mm)
- 12
- 2(3)
- 3(23)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(39)
- 8(7)
- 9(50)
- 10(7)
- 15(50)
- 18(29)
- 19(6)
- 20(5)
- 21(23)
- 24(43)
- 25(12)
- 30(35)
- 32(6)
- 36(28)
- 42(22)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(2)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- M-SK11(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- SK11(1)
- エスコ(8)
- マルチクラフト(1)
- 与板利器工業(11)
- 剣匠(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- 千吉銀賞(1)
- 千吉銅賞(1)
- 小山金属工業所(7)
- 角利(角利産業)(2)
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
播磨王 替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
追入のみ
千吉銀賞¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。用途木材のホゾ穴加工作業等。
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から4日以内出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)
角利(角利産業)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本組)当日出荷刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
万能のみ ロング
角利(角利産業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
BIGMAN(ビッグマン)¥3,298税込¥3,6281丁4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
常造 細工のみ 平
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。材質刃物鋼全長(mm)175
鉄火 集成材のみ 赤樫柄
小山金属工業所(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から4日以内出荷安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
木工用チゼルのみ12ミリ BY-12
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
平・彫刻のみ EA588GUシリーズ
エスコ¥6,370税込¥7,0071本3日以内出荷耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木形状平全長(mm)245
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
由弘 集成材のみ
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷から4日以内出荷集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
河清 細工用藤巻共柄彫刻刀 紀
与板利器工業¥49,980税込¥54,9781セット(10本)翌々日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。用途版画、彫刻。セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
河清 槌目入共柄彫刻小道具 龍
与板利器工業¥39,980税込¥43,9781セット(7本)4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ7本組のセット品です。用途版画、彫刻。セット内容丸9mm、平12mm、イスカ9mm、生反12mm、三角7.5mm、丸曲12mm、平曲9mm材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄刃幅(mm)丸:9、平:12、イスカ:9、生反:12、三角:7.5、丸曲:12、平曲:9
河清 叩木彫のみ
与板利器工業¥42,980~税込¥47,278~1セット(5本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。用途木彫、彫刻。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)