絞り込み
刃幅(mm)
- 3
- 2(3)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(37)
- 8(6)
- 9(49)
- 10(6)
- 12(40)
- 15(47)
- 18(29)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(23)
- 24(42)
- 25(11)
- 30(35)
- 32(5)
- 36(28)
- 42(22)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(3)
ブランド
- エスコ(5)
- 与板利器工業(5)
- 俊弘丸(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- 千吉銀賞(1)
- 千吉銅賞(1)
- 小山金属工業所(8)
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
播磨王 替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
鉄火 集成材のみ 赤樫柄
小山金属工業所(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
追入のみ
千吉 金¥3,998税込¥4,3981本当日出荷職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)25高さ(mm)230奥行(mm)25
清玄 細工刀 丸3mm
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3刃型丸型
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
河清 細工用藤巻共柄彫刻刀 紀
与板利器工業¥49,980税込¥54,9781セット(10本)翌々日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。用途版画、彫刻。セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11