絞り込み
刃幅(mm)
- 9
- 2(3)
- 3(23)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(39)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(42)
- 15(50)
- 18(29)
- 19(6)
- 20(5)
- 21(23)
- 24(43)
- 25(12)
- 30(35)
- 32(6)
- 36(27)
- 42(22)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(5)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 与板利器工業(17)
- 小山金属工業所(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 千吉銅賞(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- M-SK11(1)
- 俊弘丸(1)
- マルチクラフト(1)
- 千吉銀賞(1)
- 剣匠(1)
- 本鍛造(1)
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

のみ 木工用
(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
木工用DIYのみ
SK11(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(3本組)当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
播磨王 替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥539税込¥5931本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
翔 替刃式ノミセット
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。付属品六角棒レンチセット内容9mm/24mm材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
木工用DIYのみ ショート
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
常造 細工のみ 丸曲
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に 刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です材質刃物鋼質量(g)80
常造 細工のみ 平
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。材質刃物鋼全長(mm)175
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
鉄火 集成材のみ 赤樫柄
小山金属工業所(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
追入のみ
千吉 金¥3,998税込¥4,3981本当日出荷職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)25高さ(mm)230奥行(mm)25
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
木工用チゼルのみ9ミリ BY-9
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)9柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
BIGMAN(ビッグマン)¥3,298税込¥3,6281丁4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼