絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 28(1)
長さ(m)
  • 100(1)
対数(P)
  • 34
  • 1(35)
  • 2(41)
  • 3(48)
  • 4(38)
  • 5(54)
  • 6(32)
  • 7(37)
  • 8(31)
  • 10(47)
  • 12(22)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(30)
  • 16(2)
  • 18(13)
  • 20(24)
  • 25(13)
  • 30(11)
  • 50(4)
  • -(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
73,980税込81,378
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
149,800税込164,780
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル