信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ金子コード¥109,800~税込¥120,780~
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm)
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード¥96,980~税込¥106,678~
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
KFX-10(S)ノーマル金子コード10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG28絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-16(S)ノーマル金子コード10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG28芯数16心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~