絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能防寒・保温(6)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(4)
  • M(3)
  • S(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(2)
  • 合成繊維(7)
全長(cm)
  • 25
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(8)
  • 23.5(1)
  • 23.8(2)
  • 24(8)
  • 24.4(1)
  • 24.5(1)
  • 25.4(1)
  • 25.5(2)
  • 25.8(1)
  • 26(9)
  • 26.5(2)
  • 27(6)
  • 27.5(1)
  • 28(4)
  • 28.5(1)
  • 30.5(1)
入数
  • 1(7)
1
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • エスコ(1)
  • コーコス信岡(1)
  • アトム(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • ATG(1)
TOWA(東和コーポレーション)・COVER WORK(カバーワーク)・HANVO(ハンボ)・エスコ・コーコス信岡・アトム・富士手袋工業(天牛)・ATG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
背抜きとは、寒冷地などの作業環境で使われる防寒用手袋のうち、背の方がコーティングや加工がされていない手袋のことです。背抜きの手袋には、保温のため裏にアクリル起毛の素材が使われているものや滑り止め加工をしているものなどがあります。天然ゴム製の手袋で裏には起毛素材が使われ、袖口が手首までカバーするタイプは、雪かきなど寒い環境での作業に最適。2重に天然ゴムをコーティングし、さらに特殊な滑り止め加工がされている手袋は、グリップで力を入りやすいです。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
伸縮性・柔軟性
伸縮性・柔軟性(1)
耐久性
耐久性(1)
耐油
耐油(1)
防寒・保温
防寒・保温(6)
防水・撥水
防水・撥水(1)
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 富士手袋工業(天牛)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。 天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。 手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。 手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。仕様(EN ISO耐切創性)X黒/オレンジ規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート材質(インナー)アクリル繊維耐摩耗性2耐切創性2耐突刺し性2
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4 TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などイエロー/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ)BEST GRIP サーモテックHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
678税込746
1双
当日出荷
繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiDry Zero 56-451(防寒) ATGATG MaxiDry Zero 56-451(防寒)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)2.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリルパープル/ブラック入数(双)1機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性滑り止め効果ありEN388規格(2016):4232B
ベストグリップ サーモプラス HANVO(ハンボ)ベストグリップ サーモプラスHANVO(ハンボ)(3件のレビュー)
549税込604
1双
当日出荷
手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。 独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他機能防寒・保温RoHS指令(10物質対応)対応
超グリ 2重防寒 アトム超グリ 2重防寒アトム
899税込989
1双
当日出荷
ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒 急ブレーキがかかったようなグリップ力 反射機能付きロゴマーク HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心
材質手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル入数(双)1機能防寒
遠赤外線 ニトリル背抜き手袋 コーコス信岡遠赤外線 ニトリル背抜き手袋コーコス信岡
489税込538
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
アクリル裏起毛ナックル COVER WORK(カバーワーク)アクリル裏起毛ナックルCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
薄手で使い易い防寒手袋。
材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム入数(双)1
アクリル裏起毛背抜き COVER WORK(カバーワーク)アクリル裏起毛背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
619税込681
1双
3日以内出荷
薄手で使い易い防寒手袋。
材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴムブルー入数(双)1機能防寒
防寒手袋(ラテックスコーティング) エスコ防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ
1,240税込1,364
1双
翌日出荷
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0蛍光イエロー、ブルー

防寒用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

背抜き手袋 防水特集
おすすめ人気ランキング
背抜き 防寒用手袋