絞り込み
機能
  • 機能耐油
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防寒・保温(18)
  • 機能防水・撥水(3)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(2)
全長(cm)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(1)
入数
  • 1(2)
1
ブランド
  • アズワン(1)
  • ATG(1)
アズワン・ATG
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
背抜きとは、寒冷地などの作業環境で使われる防寒用手袋のうち、背の方がコーティングや加工がされていない手袋のことです。背抜きの手袋には、保温のため裏にアクリル起毛の素材が使われているものや滑り止め加工をしているものなどがあります。天然ゴム製の手袋で裏には起毛素材が使われ、袖口が手首までカバーするタイプは、雪かきなど寒い環境での作業に最適。2重に天然ゴムをコーティングし、さらに特殊な滑り止め加工がされている手袋は、グリップで力を入りやすいです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATG MaxiDry Zero 56-451(防寒) ATGATG MaxiDry Zero 56-451(防寒)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)2.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリルパープル/ブラック入数(双)1機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性滑り止め効果ありEN388規格(2016):4232B
アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 13G アズワンアズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 13Gアズワン
899税込989
1双
翌々日出荷
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。 手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。 耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルコーティング)入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性

防寒用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

背抜き手袋 防水特集
おすすめ人気ランキング
背抜き 防寒用手袋