スチール薬品保管ユニットアズワン当日出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
耐薬引違保管庫アズワン当日出荷
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)アズワン当日出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)間口・幅(mm)820内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)棚板数(枚)2穴ピッチ(mm)(棚受)30
薬品トレーユニット(UT-Lab.)アズワン当日出荷から翌々日出荷
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイトアズワン当日出荷
4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304色ホワイト棚ピッチ(mm)30
耐震薬品庫(スチール製)アズワン当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
薬品保管ユニットアズワン当日出荷
仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
耐薬引違保管庫(引出し付)アズワン当日出荷
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装開口幅(mm)820棚受ピッチ(mm)30棚板数(枚)1(付属)仕様鍵付き・通気孔付き
セフティキャビネットアズワン当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
薬品保管棚アズワン15日以内出荷から16日以内出荷
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)30
耐震薬品庫(薄型)アズワン当日出荷
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式段数3本体質量(kg)約36棚板数(枚)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900錠前ナンバーロック
廃液容器保管庫アズワン当日出荷
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
ステンレス薬品保管ユニットアズワン当日出荷
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
PVC薬品庫アズワン当日出荷
アズワン品番1-4015-01寸法(mm)400×400×600質量(kg)9.6
薬品保管庫アズワン当日出荷
アズワン品番3-074-11寸法(mm)656×468×500質量(kg)13.5
PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズアズワン当日出荷
耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。
キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
漏液防止ベースアズワン当日出荷
材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100
耐薬引き違い保管庫アズワン当日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)寸法(mm)900×450×1030棚板間隔(mm)16棚板耐荷重(kg)50/枚(均等加重)有効内寸法(mm)865×383×983
ステンレストレーラックアズワン当日出荷から翌々日出荷
仕様トレー耐荷重(kg):約9付属品トレー(1-2393-06)×4枚材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
薬用保冷庫SIBATA(柴田科学)税込¥296,780~¥269,800~
試薬瓶コンテナテラオカ(ANEX)税込¥3,628¥3,298
塩ビ薬品庫新光化成税込¥47,278~¥42,980~