絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ALLSHENG(22)
- DLAB(6)
- IKA(11)
- JEIO TECH(6)
- scinics(サイニクス)(7)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(45)
- オーハウス(66)
- ケニス(21)
- コクゴ(4)
- コーニング(4)
- サンポー(22)
- ヤマト科学(8)
- 三商(28)
- 日伸理化(13)
- 東京スクリーン(39)
- 野中理化器製作所(4)
- 飯田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
特価

小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
マルチシェイカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個30日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)