カテゴリ

  • 塗料(8)
    • 滑り止め(8)
  • クリーンルーム用品(5)
    • クリーンペーパー(1)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(2)
    • クリーンルーム用ペン(1)
    • クリーンルーム用綿棒(1)
  • テープ(1)
    • 両面テープ電子・電気部品・機器用(1)
  • 清掃用品(1)
    • 粘着クリーナー本体(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用素材(1)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「タニムラ」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ タニムラ

    導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ

    タニムラ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(250枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
  • パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテック スベリ止めコート材

    丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
    用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
  • すべり止めコート 関西パテ化工

    すべり止めコート

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久塗布面積(m2/セット)2~2.5
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
  • 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業

    塗る滑り止め 屋外用

    日本ハートビル工業(5件のレビュー)
    ¥60,980税込¥67,078
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
    用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック比重1.6適合材コンクリート、タイル、石、木、金属乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
  • 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン)

    滑り止めコート剤 安全地帯

    Devcon(デブコン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    ●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
    用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
  • フィルム両面テープ NO.7641 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7641 #25

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
  • クリーンクッション(クラス10000~100000) アズワン

    クリーンクッション(クラス10000~100000)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥3,950税込¥4,345
    1個
    当日出荷
    材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000アズワン品番6-7572-01
  • ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキ

    ゆかセルフ(防滑タイプ)

    シロキ(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
    用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
  • 冷温水配管腐食防止剤 エスコ

    冷温水配管腐食防止剤

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個(10kg)
    当日出荷
    5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
    用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止エスコ品番EA119-4ApH7.2~9.2(原液)比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
  • 帯電防止ラインテープ CCT

    帯電防止ラインテープ

    CCT
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5巻)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
    材質ビニール(PVC)長さ(m)33内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン

    強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036

    アサヒペン(14件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1缶(300g)
    当日出荷
    塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
    用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。容量(g)300使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • 粘着ゴムロール テクノロール

    粘着ゴムロール

    テクノロール
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スポンジ綿棒 アズワン

    スポンジ綿棒

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,290税込¥4,719
    1箱(50本)
    当日出荷
    綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
    タイプ片綿
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • ポリエチレンスポンジ SRシリーズ 光

    ポリエチレンスポンジ SRシリーズ

    光
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(5枚)
    当日出荷
    反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
    厚さ(mm)5寸法(mm)450×450アズワン品番3-7968-04
  • 防食・防錆剤(無リン) アズワン

    防食・防錆剤(無リン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,410~税込¥7,051~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
    使用方法10L当たり100mL添加
  • 防錆防食剤 ホワイト7 SW ユーアイ化成

    防錆防食剤 ホワイト7 SW

    ユーアイ化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
    種別500容量(L)1アズワン品番62-3800-46危険物の類別非危険物
  • 導電性クリーンフォーム アズワン

    導電性クリーンフォーム

    アズワン
    ¥13,100~税込¥14,410~
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
  • スタンディングワークサポートチェア 谷村実業

    スタンディングワークサポートチェア

    谷村実業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    座面を傾ける事で、"ゆだねる"立ち方ができます。高さ12段階で最適な座面の位置に調節可能です。座面はクッション性が高いです。座面が左右最大16度稼働し、腰の動きをスムーズにします。スタンディングワークをしたいけど、立ったままは疲れる方に。受付やレジ打ち等、立っている事が基本で、座ると周りの目少しが気になる方に。工場等のラインでの作業に。
    仕様●張地:ポリウレタン●色:ブラック●座幅(mm):220●座奥行(mm):360●幅(mm):550●奥行(mm):510●高さ(mm):860●座高(mm):480~850●座面高さ調節:12段階●座面角度調節:0~20度●材質/仕上:構造部/スチール、座面/ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:385-3554アズワン品番67-2357-28
  • エアーベッド 谷村実業

    エアーベッド

    谷村実業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色ブラウン種類エアーベッド
  • コードレスクリーナー専用スタンド 谷村実業

    コードレスクリーナー専用スタンド

    谷村実業(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    充電したまま、たてかけれるハンディークリーナースタンド。 アダプターや消耗品を入れるポケット付き。
    質量(kg)1.2材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(mm)225×240×765
  • グリーンフェンス 谷村実業

    グリーンフェンス

    谷村実業(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    3日以内出荷
    取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ! 殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ! お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK! 本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。
    用途フェンスやベランダを手軽に目隠し付属品結束バンド、取扱説明書材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.6寸法(cm)100×300
  • ハンギングチェア COCOON 谷村実業

    ハンギングチェア COCOON

    谷村実業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    ハンモックのようにつるされたチェアです。リゾート気分を味わいながら包み込まれるようにリラックスしてお座りいただけます。
    用途チェア材質構造部材:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、ラタン部:ポリエチレン、張地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1970
  • 2CONNECT ラタン調プランターボックス 谷村実業

    2CONNECT ラタン調プランターボックス

    谷村実業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    デンマーク企画(ベトナム製)のおしゃれなラタン調プランターボックスです。
    用途プランター材質構造部材:銅(亜鉛メッキ)、ラタン部/プランター:ポリエチレン質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約830×295×1305
  • 和座敷チェア 谷村実業

    和座敷チェア

    谷村実業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(2脚)ほか
    3日以内出荷
    ヒザに負担をかけたくない。そんな思いにこたえました。 重ねて収納できるので省スペース!
    用途リビング、玄関、仏前質量(kg)約2.6耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×46.5座面高さ(mm)28
  • ラタン調ガーデンチェア&ガラステーブルセット 谷村実業

    ラタン調ガーデンチェア&ガラステーブルセット

    谷村実業
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    アジアンリゾート風のテーブルとチェアのセット。 チェアは重ね置き可能です。 天板は割れにくい強化ガラスを採用。 裏面に波打加工が施されているので高級感があります。
    セット内容天板×1、脚×4、脚固定用ジョイント×2(ナット付)、ボルト×8、スパナ材質テーブル:スチール・ガラス、チェア:スチール(粉体塗装)・ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)(テーブル)約6.2、(チェア)約3.3耐荷重(kg)(テーブル)約20、(チェア)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)約520×590×740テーブル径Φ×高さH(mm)約600×680座面高さ(mm)約410
  • ベンジャミン&観音竹2点セット 谷村実業

    ベンジャミン&観音竹2点セット

    谷村実業(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
    手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。 観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。 ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。 人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
    材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
  • 洋風たてす 谷村実業

    洋風たてす

    谷村実業(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    暑い日差しを遮る洋風タテス。立てかけるだけで日差しをカット。 外からの視線も防ぎます。簡単ぱぱっと日除け。 全パイプに長さガイド付で高さ調整も簡単。
    材質(支柱)エポキシ樹脂塗布スチール、(スクリーン)ポリエチレン紫外線カット約70%
  • ブーゲンビリア 谷村実業

    ブーゲンビリア

    谷村実業
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    5日以内出荷
    手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。 風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。 人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
    材質(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH)(mm)680×1670