カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • タブレットPC(2)
    • カバー・ケース・ポーチ(8)
    • PCバッグ/キャリングバッグ(2)
    • 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(1)
    • スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
    • ナビ・スマホ用(4)
    • テールボックス本体(5)
  • 保管用品(1)
    • プロテクターツールケース(1)
  • 建材・エクステリア(4)
    • 人工芝オプション(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タフパッド」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウント

    タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無

    ラムマウント
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    この Panasonic FZ-G2 & FZ-A3 & Getac UX10 用 RAM Tab-Tite ホルダーは、スプリング式のクイックリリース ホルダーで、タブレットに簡単にアクセスしながらしっかりとフィットします。バネ式の設計により、タブレットの挿入と取り外しが簡単になり、さまざまな用途でタブレットを安全に保ちます。カスタム エンド カップはタブレットの機能を最適化するように設計されており、すべてのボタン、ポート、タブレット機能にアクセスできるようになります。ユニバーサル AMPS 穴パターンを含む RAM コンポーネントにホルダーを取り付けるための 4 つのナットとボルトのセットが含まれています。オフロード環境やオープン コックピット アプリケーションで使用する場合は、デバイスの安全を確保するためにテザーの使用を推奨します。 RAM Tab-Tite ホルダーは、記載されている寸法内のあらゆるタブレットと互換性があります。。Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。。【製品詳細】。●商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。●ホルダー対応サイズ。・縦長: 266.7-317.5mm。・横幅: 187.7-200.2mm。・厚み: 25.4-31.8mm。。
    仕様タブレットホルダー適合【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3ブラックサイズボール別タイプマウント
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル

    unitech
    259,800税込285,780
    1個
    欠品中
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
    タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
  • 耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック

    耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

    ロジテック
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
    付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
  • 液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ 10.1型サイズ10.1インチ取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    G2用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    G2用ショルダーケース。
    ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
  • ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクト

    ショルダーベルト&ハンドホルダー

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無 ラムマウント

    タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無

    ラムマウント
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1
    仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ

    ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
    適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)アズワン品番64-0869-47対応インチサイズ10.1特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285外形寸法縦(mm)290収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)外形寸法横(mm)215
  • タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ

    タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
    付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
  • 作業現場用タブレットケース(画板タイプ) TRUSCO

    作業現場用タブレットケース(画板タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック収納厚(mm)約10(参考)防水保護等級IPX8
  • スモールケース PELICAN(ペリカン)

    スモールケース

    PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
    用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • 防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付 LEPLUS

    防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付

    LEPLUS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
    ブラック
  • ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン)

    ハードバック ネットブック用ケース

    PELICAN(ペリカン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
    用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
  • Panasonic タフパッドFZ-A2対応 ショルダーベルト型ケース ブラック エムディーエス

    Panasonic タフパッドFZ-A2対応 ショルダーベルト型ケース ブラック

    エムディーエス
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    端末活用環境で求められる機能だけに絞り込んだタフパッド専用ケース。
    タイプショルダーベルト型対応機種タフパッドFZ-A2
  • 人工芝 クッション材 タフパッド メモリーターフ

    人工芝 クッション材 タフパッド

    メモリーターフ
    45,980税込50,578
    1巻
    翌々日出荷
    アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。 天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。 クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。 ・転倒してもクッション性があり安心。 ・排水穴があり、水はけの心配なし。 ・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)10ブルー
  • ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックス

    ユニバーサルコントローラークランプ

    マイゾックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    対象を選ばないユニバーサルタイプ
    用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
  • スタンダードトランク LP-10 ワイヤーラック2枚付 ティーズプロダクト

    スタンダードトランク LP-10 ワイヤーラック2枚付

    ティーズプロダクト
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
    今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
    仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア材質FRP製ホワイト本体質量(kg)約7.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610許容積載荷重(kg)約10容積約146L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
  • FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
    ブラック
  • Panasonic タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト型ケース ブラック エムディーエス

    Panasonic タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト型ケース ブラック

    エムディーエス
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    Panasonic タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト型ケース ブラック。
    タイプショルダーベルト型対応機種タフパッドFZ-G1
  • タフスライディングパッド コンフォートリネン

    タフスライディングパッド

    コンフォートリネン
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷
    プレベンティブシーツとの併用で摩擦を大幅に軽減! 防水シーツでありながら体位変換が楽に行えます。 1Lの水分を余裕で吸収します。
    仕様●サイズ:870×870×2.8mmアズワン品番67-7971-45
  • 人工芝 接着剤 タフグルー 5kg メモリーターフ

    人工芝 接着剤 タフグルー 5kg

    メモリーターフ
    12,980税込14,278
    1缶(5kg)
    翌々日出荷
    主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約30成分一液性ウレタン系樹脂
  • 人工芝 接着剤 タフグルー 500g メモリーターフ

    人工芝 接着剤 タフグルー 500g

    メモリーターフ
    5,798税込6,378
    1本(500g)
    翌々日出荷
    主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約3成分一液性ウレタン系樹脂
  • 人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ

    人工芝 接着剤 タフグルー 16kg

    メモリーターフ
    35,980税込39,578
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂
  • プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード

    プロテクションエアスルーグローブ

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
    用途両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー。甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材。掌側/牛革、スマートタッチレザー
  • バキュームミキサー アズワン

    バキュームミキサー

    アズワン
    38,400税込42,240
    1個
    3日以内出荷
    手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
    仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
  • ラフプロテクショングローブ ラフアンドロード

    ラフプロテクショングローブ

    ラフアンドロード
    5,998税込6,598
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ツーリンググローブに不可欠な軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。 フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
    用途抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。両手タッチパネル対応(親指、人差し指)。リフレクター。指先アウトステッチ。素材:。甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革。掌側/牛革、スマートタッチレザー
  • フィールドコントローラーブラケット マイゾックス

    フィールドコントローラーブラケット

    マイゾックス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    7インチサイズのタブレットに最適
    用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33
  • スタンダードトランク LP-10 ティーズプロダクト

    スタンダードトランク LP-10

    ティーズプロダクト
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
    仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア材質FRP製ホワイト本体質量(kg)約7.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610許容積載荷重(kg)約10容積約146L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
  • GT-MOBILE リアルカーボンマウスパッド エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンマウスパッド

    エアージェイ
    3,637税込4,001
    1個
    6日以内出荷
    リアルカーボンだから傷、汚れに強くマウス操作もスムーズ。手元がタフにスポーティにキマるマウスパッド。
    材質リアルカーボン・ゴム厚さ(mm)2質量(g)50寸法(幅W×奥行D)(mm)180×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード

    プロテクションエアスルーグローブ

    ラフアンドロード
    5,998税込6,598
    1双
    6日以内出荷
    高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
    用途MATERIAL: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザーブラック/シアン
  • プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード

    プロテクションエアスルーグローブ

    ラフアンドロード
    5,998税込6,598
    1双
    6日以内出荷
    高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
    用途素材: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー
  • ラフプロテクショングローブ ラフアンドロード

    ラフプロテクショングローブ

    ラフアンドロード
    5,998税込6,598
    1双
    6日以内出荷
    抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。ツーリンググローブには不可欠となる軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減します。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
    用途素材: 甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革 掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
  • ラフプロテクショングローブ ラフアンドロード

    ラフプロテクショングローブ

    ラフアンドロード
    5,998税込6,598
    1双
    6日以内出荷
    抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。ツーリンググローブに不可欠な軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。 フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
    用途品番: RR8025。品名: ラフプロテクショングローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ機能両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
  • スタンダードトランク LP-8 ティーズプロダクト

    スタンダードトランク LP-8

    ティーズプロダクト
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
    仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア材質AES製ホワイト本体質量(kg)約7内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550許容積載荷重(kg)約12容積約132L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
  • スタンダードトランク LP-10 ワイヤーラック1枚付 ティーズプロダクト

    スタンダードトランク LP-10 ワイヤーラック1枚付

    ティーズプロダクト
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
    仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア材質FRP製ホワイト本体質量(kg)約7.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610許容積載荷重(kg)約10容積約146L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
  • スタンダードトランク LP-5 ティーズプロダクト

    スタンダードトランク LP-5

    ティーズプロダクト
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
    仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア材質FRP製ホワイト本体質量(kg)約6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490許容積載荷重(kg)約12容積約99L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×550
  • アドベンチャーグローブ ラフアンドロード

    アドベンチャーグローブ

    ラフアンドロード
    8,398税込9,238
    1双
    6日以内出荷
    操作性と堅牢さのバランスを求めたスリーシーズングローブ。しなやかで耐久性の高い牛革をメインに、伸縮性のよいニットジャージ、柔軟なラバーナックルパッドを操作を妨げにくいフローティング仕様で設計し、操作性と堅牢さを兼ね揃えたアドベンチャーグローブです。要所に配置されたシリコンパーツやウレタンパッドが安心感を生み、アクティブライドを後押しします。
    用途素材: 甲側/牛革、ニットジャージ、樹脂ナックルパッド、反射素材、タフレザー、掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター
  • エギラック 第一精工

    エギラック

    第一精工
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    タフなコンディションに挑むエギンガーを支える多機能実用性重視の実戦派ボディバッグ!。肩のストラップ、バッグの背面に通気性と吸湿発散性に優れたメッシュパッドをプラスし、長時間使用でも快適性がUP!
    収納本数(本)エギ:30(4号x20、3号x10)外寸法(mm)255×140×175