カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- PCバッグ/キャリングバッグ(2)
- カバー・ケース・ポーチ(2)
- タブレットPC(2)
- 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(4)
- ノートPC関連アクセサリ(1)
- スマホストラップ(2)
- 液晶フィルター(1)
- スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(1)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- その他測量用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 事務用品(3)
- バッテリー・電装(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「タフブック」の検索結果

タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル
unitech¥259,800税込¥285,7801個欠品中TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
タフブックホルダー
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
ハードバック ネットブック用ケース
PELICAN(ペリカン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ色黒材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース
Panasonic(パナソニック)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN質量(g)約910対応機種FZ-G2サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
タブレットホルダー
マイゾックス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷タフブックと相性が抜群。オプション使用で様々な場所に取付可能 左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。 スプリングクランプ( バネ式固定)により着脱が簡単。
ノートPC用ホルダー
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷簡単取り付けで作業性アップ 強力なバネでガッチリと固定。 スプリングクランプで脱着も簡単。 大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5
液晶保護フィルム Panasonic タフブック FZ-L1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic タフブック FZ-L1取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ノートパソコン用ケース
PELICAN(ペリカン)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ色黒材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵
TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷タフブック FZ-A3用 保護フィルム。サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル/WWAN 5G<E)
Panasonic(パナソニック)¥624,800税込¥687,2801台欠品中表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット光学ドライブなし
CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801台7日以内出荷2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル)
Panasonic(パナソニック)¥539,800税込¥593,7801台欠品中表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3350g/SIMスロット:なしメモリー容量16ディスプレイ14使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135H(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)P-core:最大 4.60、E-core:最大3.60SSD512光学ドライブなし
ショルダーベルト&ハンドホルダー
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581台当日出荷タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。材質ポリエステル
タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
液晶保護フィルム Panasonic タフブック FZ-L1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic タフブック FZ-L1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
クリヤーブック<タフボディ>替紙式
コクヨ¥3,798税込¥4,1781冊当日出荷耐久性・自立性に優れた貼り表紙タイプのクリヤーブック。大量の書類を収容したい時におすすめです。 差し替えやすい大型の背見出し紙付き。通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙や、チューブファイルなどと併せて使える四角マーク付きデザイン背紙を付属しています。 衝撃によるとじ具の開きを防ぐ、スーパーロック機構のとじ具を採用しています。 背紙は、両面印刷書類や大量収容に適した中紙なしタイプ。付属品インデックス1枚・タックインデックス12片仕様ラ-J880-2、ラ-J880-5(替紙)材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP寸法(mm)高さ312×幅280×背幅48サイズA4-Sタイプ替背紙式※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。穴数30穴ポケット数50枚(付属)・150枚(最大収容)リング内径(Φmm)32再生材使用率(%)芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP40%
クリヤーブック<タフボディ>替紙式A4縦
コクヨ¥3,698税込¥4,0681冊当日出荷耐久性・自立性に優れた貼り表紙タイプのクリヤーブック。大量の書類を収容したい時におすすめです。 差し替えやすい大型の背見出し紙付き。通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙や、チューブファイルなどと併せて使える四角マーク付きデザイン背紙を付属しています。 衝撃によるとじ具の開きを防ぐ、スーパーロック機構のとじ具を採用しています。 背紙は、両面印刷書類や大量収容に適した中紙なしタイプ。仕様インデックス1枚・タックインデックス12片付き、替背紙式材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP40%グリーン購入法適合替え紙ラ-J880-2、ラ-J880-5
クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1冊当日出荷から翌日出荷机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません リング内径/23mm 最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚 ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具 表紙/発泡R-PPシート。仕様替背紙式、プロテクター付き材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%グリーン購入法適合替え紙ラ-880NB
業務車用バッテリー PRO ROAD
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。用途自動車用バッテリー
業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28
WH-02 投技フック パワー青物
C’ultiva(カルティバ)¥629税込¥6921個7日以内出荷小型ジグで、デカイ青物を! フック強化仕様。軽量ジグとはいえ、近郊エリアでも時として7キロ8キロ、下手をすると10キロオーバーの可能性があるという時期や、釣り場は珍しくなくなりました。そういったときに選択していただく特別強化仕様。ブックはタフワイヤー素材の「ジガーライト早掛」専用にあつらえた4番というマイクロサイズからのサイズバリエーション。30グラムのジグで10キロのブリといったテクニカルなゲーム思考者にはこれをオススメします。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応対応ジグ目安:20~40g強度10.8lb(4.9kg)号数2使用鈎ジガーライト早掛
WH-02 投技フック パワー青物
C’ultiva(カルティバ)¥629税込¥6921個7日以内出荷小型ジグで、デカイ青物を! フック強化仕様。軽量ジグとはいえ、近郊エリアでも時として7キロ8キロ、下手をすると10キロオーバーの可能性があるという時期や、釣り場は珍しくなくなりました。そういったときに選択していただく特別強化仕様。ブックはタフワイヤー素材の「ジガーライト早掛」専用にあつらえた4番というマイクロサイズからのサイズバリエーション。30グラムのジグで10キロのブリといったテクニカルなゲーム思考者にはこれをオススメします。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応対応ジグ目安:60~100g強度17lb(7.6kg)号数2/0使用鈎ジガーライト早掛
WH-02 投技フック パワー青物
C’ultiva(カルティバ)¥629税込¥6921個7日以内出荷小型ジグで、デカイ青物を! フック強化仕様。軽量ジグとはいえ、近郊エリアでも時として7キロ8キロ、下手をすると10キロオーバーの可能性があるという時期や、釣り場は珍しくなくなりました。そういったときに選択していただく特別強化仕様。ブックはタフワイヤー素材の「ジガーライト早掛」専用にあつらえた4番というマイクロサイズからのサイズバリエーション。30グラムのジグで10キロのブリといったテクニカルなゲーム思考者にはこれをオススメします。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応対応ジグ目安:50~85g強度15lb(6.7kg)号数1/0使用鈎ジガーライト早掛
WH-02 投技フック パワー青物
C’ultiva(カルティバ)¥629税込¥6921個7日以内出荷小型ジグで、デカイ青物を! フック強化仕様。軽量ジグとはいえ、近郊エリアでも時として7キロ8キロ、下手をすると10キロオーバーの可能性があるという時期や、釣り場は珍しくなくなりました。そういったときに選択していただく特別強化仕様。ブックはタフワイヤー素材の「ジガーライト早掛」専用にあつらえた4番というマイクロサイズからのサイズバリエーション。30グラムのジグで10キロのブリといったテクニカルなゲーム思考者にはこれをオススメします。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応対応ジグ目安:30~65g強度14lb(6.4kg)号数1使用鈎ジガーライト早掛
WH-02 投技フック パワー青物
C’ultiva(カルティバ)¥629税込¥6921個7日以内出荷小型ジグで、デカイ青物を! フック強化仕様。軽量ジグとはいえ、近郊エリアでも時として7キロ8キロ、下手をすると10キロオーバーの可能性があるという時期や、釣り場は珍しくなくなりました。そういったときに選択していただく特別強化仕様。ブックはタフワイヤー素材の「ジガーライト早掛」専用にあつらえた4番というマイクロサイズからのサイズバリエーション。30グラムのジグで10キロのブリといったテクニカルなゲーム思考者にはこれをオススメします。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応対応ジグ目安:10~20g強度7.7lb(3.5kg)号数4使用鈎ジガーライト早掛