カテゴリ
- 物流用品(181)
- 吊具用アイボルト(170)
- 吊具用フレノリンクボルト(4)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 建築金物(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(3)
- 浪速鉄工(3)
- ナニワ(NANIWA)(7)
- 大阪魂(56)
- タケネ(1)
- エスコ(30)
- コンドーテック(7)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- 水本機械製作所(22)
- シブタニ(3)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(16)
- SMC(11)
- YOKE(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- TRUSCO(6)
- CODIPRO(6)
- イマオコーポレーション(5)
- エレコム(5)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「アイボルト M16」の検索結果

アイボルト
(48件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
アイボルト ユニクロ M16
浪速鉄工¥839税込¥9231個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1315材質スチール質量(kg)0.22ねじ径(mm)M16表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)4.41
足長アイボルト
浪速鉄工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様六角ナットなし材質スチール(SS400)寸法B(mm)50
ステンレス アイボルト(M16×L27)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M16x27mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥500税込¥5501個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700アイ部内径(Φmm)35
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35