カテゴリ
- 建築金物(37)
- 科学研究・開発用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 機構部品(4)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- アズワン(9)
- ノーブランド(9)
- 矢沢科学(4)
- ホーザン(2)
- AGC(1)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- 村上衡器(1)
- パール(PEARL)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
- サンコウ(1)
- アイリスソーコー(1)
サービス分類

【オーダー】フロート透明ガラス
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプ角連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス 角型
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,628税込¥3,9911枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。厚さ(mm)3、5、8縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプ角連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】透明ガラス板厚10mm
AGC¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)150~1800(別表の規制あり)幅(mm)150~1000(別表の規制あり)厚さ(mm)10比重2.5誤差±2端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
ノーブランド¥7,798~税込¥8,578~1枚5日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプフライス加工連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ガラス板
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
ノーブランド¥7,713税込¥8,4841枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。厚さ(mm)3、5、8縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
白ガラス 透明
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105色透明販売区分業務用
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 2穴
ノーブランド¥2,857~税込¥3,143~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12穴数2寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 1穴
ノーブランド¥2,143~税込¥2,357~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12穴数1寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4穴
ノーブランド¥4,286~税込¥4,715~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12穴数4寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし
ノーブランド¥1,143~税込¥1,257~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工
ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥20,700税込¥22,7701個翌々日出荷金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様吸着剤乾燥棚枠アズワン品番2-282-04
P&S プレートサポート2880
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
エッジシール 8861型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。色半透明
固定ガラス用アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
P&S プレートサポート2885
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
ルイーズ 110cm ガラステーブル
サンコウ¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷ガラス天板のダイニングテーブル単品です。天板は約10mmの強化ガラスで頑丈です。クロス脚が特徴的なデザインです。天板の直径は110cmで3~4名でご利用いただくのに適しています。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。幅(mm)1100高さ(mm)745奥行(mm)1100
P&S プレートサポート2884
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート2881
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
P&S プレートサポート 3072
LAMP(スガツネ工業)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 2886
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
バイメタル式温度計
エスコ¥12,500~税込¥13,750~1個翌日出荷バイメタルを利用した工業用温度計です。材質ケース:SUS304、透明板:ガラス寸法(mm)8測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10材質(ケース)SUS304取付ねじ無し測定対象温度ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠![アートガラス木彫額縁セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414797-151015-02.jpg)
アートガラス木彫額縁セット 大
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,300税込¥1,4301個3日以内出荷額縁付きで仕上がり映える本格アートガラス制作キット。本格的なアート制作を体験できる、アートガラス木彫額縁セットです。黒いアクリル板をニードルなどで削り、ポスターカラーやアクリル絵具で彩色することで、独自の作品を作り上げることができます。木製額縁付きなので、完成後はそのまま飾ることができ、展示やプレゼントにもおすすめです。工作や美術授業、ワークショップにもぴったりで、作品を額縁に飾れば完成度の高いアートとして楽しめます。材質:アクリル製アートガラス 大:アクリル、木製額(組立済):しな、透明板:PVC、裏台紙:紙、丸棒:しな、ノンスリップシート:PVC。サイズ:アクリル製アートガラス 大:200×150×2mm、木製額(組立済):250×200×10mm。セット内容:アクリル製アートガラス 大×1、木製額(組立済)×1、透明板×1、裏台紙×1、丸棒×2、トンボセット 4個組×1、紫ひも×1、吊り金具×2、木ねじ×2、ノンスリップシート×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容アクリル製アートガラス 大(200×150×2mm)×1、木製額(組立済)×1、トンボセット(4個組)×1、丸棒×2、ノンスリップシート×1、吊り金具×2、紫ひも×1、紙やすり×1科目図工
テープ状コーキング
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
マグネット付エッジシール
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)色半透明種類エッジシール








































![アートガラス木彫額縁セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414797-151015-02.jpg)