カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)

「ガルスパン」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属サイディング スパンサイディングS 旭トステム外装

    金属サイディング スパンサイディングS

    旭トステム外装
    16,980税込18,678
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)370厚さ(mm)15
  • アイジールーフ スーパーガルテクトC アイジー工業

    アイジールーフ スーパーガルテクトC

    アイジー工業
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
    厚さ(mm)最大16働き長さ(mm)1820総幅(mm)310質量(kg/m2)5面積(m2)2.9働き幅(mm)265
  • 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業

    鋼板製ガルバリウム波板

    大和鋼業
    10,980税込12,078
    1箱(8枚)ほか
    3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状丸波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
  • 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業

    鋼板製ガルバリウム波板

    大和鋼業
    15,980税込17,578
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
  • アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素 アイジー工業

    アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素

    アイジー工業
    39,980税込43,978
    1箱(6枚)
    5日以内出荷
    遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。
    厚さ(mm)最大16働き長さ(mm)2960総幅(mm)310質量(kg/m2)5面積(m2)4.71働き幅(mm)265
  • 金属サイディング スレンダラインF TOSTEM(LIXIL)

    金属サイディング スレンダラインF

    TOSTEM(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット(2枚)ほか
    5日以内出荷
    ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
    仕様【定尺】12.5尺寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
  • カラー鋼板波板 角波 大和鋼業

    カラー鋼板波板 角波

    大和鋼業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
    用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
  • ヨドプリント モルトーン ヨドコウ

    ヨドプリント モルトーン

    ヨドコウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    モルトーン規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • ガルバリウム鋼板・薄物金工用 マキタ

    ガルバリウム鋼板・薄物金工用

    マキタ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
    鋸身厚(mm)0.8
  • ヨドプリント EN型 ヨドコウ

    ヨドプリント EN型

    ヨドコウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から61日以内出荷
    しなやかさが漂うソフトな質感。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数6山働き幅(mm)625
  • ヨドプリント クリーンホワイト ヨドコウ

    ヨドプリント クリーンホワイト

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • 金属サイディングはる一番 スマートスパン柄 KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 スマートスパン柄

    KMEW(ケイミュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.4働き幅(mm)400
  • 金属サイディング用水切40 旭トステム外装

    金属サイディング用水切40

    旭トステム外装
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ

    水性シリコン外かべ用

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
    用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • ガルバリウムカラー鋼板 アサヒ金属

    ガルバリウムカラー鋼板

    アサヒ金属
    6,698税込7,368
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷
    ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
    用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板形状平板板厚(mm)0.35
  • ヨドプリント RM型 ヨドコウ

    ヨドプリント RM型

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷
    大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数5山働き幅(mm)600
  • タッチアップペイント アイジー工業

    タッチアップペイント

    アイジー工業
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    容量(mL)15
  • 平板 ガルバリウム鋼板 久宝金属製作所

    平板 ガルバリウム鋼板

    久宝金属製作所
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
  • ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ

    ポリカ波板 クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
  • ヨドプリント FN型 ヨドコウ

    ヨドプリント FN型

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から61日以内出荷
    なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ

    グローバルソー板金用チップソー板金達人

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
    用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキ

    チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)

    モトユキ
    6,798税込7,478
    1枚
    3日以内出荷
    硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
    用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • YSK GLカッター 板金用 YSK工業

    YSK GLカッター 板金用

    YSK工業
    5,298税込5,828
    1枚
    3日以内出荷
    ひずみが少ないのでバリが少ない。チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命。フッ素コーティングでなめらかな切断。数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!。※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
    用途ガルバリウム鋼板に最適!。高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!。ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
  • YSK  GLカッター  板金用 YSK工業

    YSK GLカッター 板金用

    YSK工業
    3,898税込4,288
    1枚
    3日以内出荷
    ひずみが少ないのでバリが少ない。チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命。フッ素コーティングでなめらかな切断。数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!。※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
    用途ガルバリウム鋼板に最適!。高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!。ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等